vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

HAYWARD QVC1012SSEW Van bi PVC Ổ cắm nội tuyến 1-1 / 4 In | AE2MZZ 4YLH9

HAYWARD QVC1012SSEW Ổ cắm nội tuyến van bi Pvc 1-1/4 In

Trong kho
Khoản mục: AE2MZZ phần: QVC1012SSEWTham chiếu chéo: 4YLH9
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
€8.32 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcVan bi
Chất liệu bóngPVC
Nhóm sản phẩm van biHướng dẫn sử dụng
Vật liệu cơ thểPVC
Phong cách cơ thểNội tuyến
Kiểu kết nốiỔ cắm x Ổ cắm
Xử lý vật liệuABS
Loại xử lýTee
Max. Sức ép150 psi
Kích thước đường ống1.25 "
Hải cảngFull
Vật liệu con dấuEPDM
Chất liệu ghếSantoprene
Vật liệu gốcPVC
Loại thânBằng chứng thổi
Nhiệt độ. Phạm vi35 độ đến 140 độ F
Cấu trúc vanMảnh ghép

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 0.24
Chiều cao tàu (cm)10.67
Chiều dài tàu (cm)11.94
Chiều rộng tàu (cm)6.86
Mã HS8481805090
Quốc giaCN

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhKích thước đường ốngHải cảngGiá cả
HAYWARD QVC1005SSEG Van bi PVC Ổ cắm nội tuyến 1/2 In | AE2MZH 4YLG3 QVC1005SSEG1 / 2 "Full€2.55
HAYWARD QVC1007SSEG Van bi PVC Ổ cắm nội tuyến 3/4 Trong | AE2MZJ 4YLG4 QVC1007SSEG3 / 4 "Full€3.74
HAYWARD QVC1010SSEG Van bi PVC Ổ cắm nội tuyến 1 Trong | AE2MZK 4YLG5 QVC1010SSEG1"Full€6.16
HAYWARD QVC1012SSEG Ổ cắm van bi PVC, Kích thước đường ống 1-1 / 4 ", 150 Psi | AE2MZL 4YLG6 QVC1012SSEG1.25 "Full€8.28
HAYWARD QVC1015SSEG Van bi PVC Ổ cắm nội tuyến 1-1 / 2 In | AE2MZM 4YLG7 QVC1015SSEG1.5 "Full€10.53
HAYWARD QVC1020SSEG Van bi Pvc Ổ cắm nội tuyến 2 In | AE2MZN 4YLG8 QVC1020SSEG2"Full€16.13
HAYWARD QVC1005SSEW Van bi PVC Ổ cắm nội tuyến 1/2 In | AE2MZW 4YLH6 QVC1005SSEW1 / 2 "Full€2.28

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

HAYWARD QVC1012SSEW Ổ cắm nội tuyến van bi Pvc 1-1/4 In
€8.32 /đơn vị