Hayward Byv44060a0nl000 | Van bướm Gfpp Nitrile Đòn bẩy 6 inch | 36ft82 | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

Van bướm HAYWARD BYV44060A0NL000 GFPP Nitrile 6 inch đòn bẩy | AH6TQR 36FT82

HAYWARD BYV44060A0NL000 Van bướm Đòn bẩy 6 inch Nitrile GFPP

Trong kho
Khoản mục: AH6TQR phần: BYV44060A0NL000Tham chiếu chéo: 36FT82
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
€1,347.29 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcVan bướm
Vật liệu cơ thểpolypropylene
Đường kính vòng tròn bu lông.9.5 "
Tuân thủASTM D4101 Lớp tế bào 85580
Chất liệu đĩaThủy tinh đầy Polypropylene
Loại xử lýLever
Chất liệu lótNitrile
Lữ Địa.7 / 8 "
Tối đa Áp lực nước150 psi
Số lỗ bu lông8
Kích thước đường ống6"
Phong cáchWafer
Nhiệt độ. Phạm vi32 độ đến 250 độ F
UPC610377241649

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 4.05
Chiều cao tàu (cm)13.97
Chiều dài tàu (cm)43.18
Chiều rộng tàu (cm)41.28
Quốc giaUS

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhKích thước đường ốngVật liệu cơ thểĐường kính vòng tròn bu lông.Phong cáchNhiệt độ. Phạm viTuân thủChất liệu đĩaLoại xử lýGiá cả
Van bướm HAYWARD BYV11020A0EG000 PVC EPDM 2 inch Gear | AH6TCH 36FN75 BYV11020A0EG0002"PVC4.75 "Wafer32 độ đến 140 độ FASTM D1784 Lớp tế bào 12454PVChộp số€1,271.73
Van bướm HAYWARD BYV11020A0EGI00 PVC EPDM 2 Inch Gear Lug | AH6TCJ 36FN76 BYV11020A0EGI002"PVC4.75 "Tháng Bảy32 độ đến 140 độ FASTM D1784 Lớp tế bào 12454PVChộp số€1,788.62
Van bướm HAYWARD BYV11020A0ELI00 PVC EPDM 2 Inch Lever Lug | AH6TCK 36FN78 BYV11020A0ELI002"PVC4.75 "Tháng Bảy32 độ đến 140 độ FASTM D1784 Lớp tế bào 12454PVCLever€900.62
Van bướm HAYWARD BYV11020A0NG000 PVC Nitrile 2 Inch Gear | AH6TCL 36FN79 BYV11020A0NG0002"PVC4.75 "Wafer32 độ đến 140 độ FASTM D1784 Lớp tế bào 12454PVChộp số€1,271.73
Van bướm HAYWARD BYV11020A0NGI00 PVC Nitrile 2 inch Gear Lug | AH6TCM 36FN80 BYV11020A0NGI002"PVC4.75 "Tháng Bảy32 độ đến 140 độ FASTM D1784 Lớp tế bào 12454PVChộp số€1,712.34
Van bướm HAYWARD BYV11020A0NL000 PVC Nitrile 2 Inch Lever | AH6TCN 36FN81 BYV11020A0NL0002"PVC4.75 "Wafer32 độ đến 140 độ FASTM D1784 Lớp tế bào 12454PVCLever€506.17
Van bướm HAYWARD BYV11020A0NLI00 PVC Nitrile 2 inch Lever Lug | AH6TCP 36FN82 BYV11020A0NLI002"PVC4.75 "Tháng Bảy32 độ đến 140 độ FASTM D1784 Lớp tế bào 12454PVCLever€900.62

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

HAYWARD BYV44060A0NL000 Van bướm Đòn bẩy 6 inch Nitrile GFPP
€1,347.29 /đơn vị