Hayward Byv22040a0vl000 | Van bướm Cpvc Fpm Đòn bẩy 4 inch | 36fr91 | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

HAYWARD BYV22040A0VL000 Van bướm Cpvc Fpm 4 Inch Lever | AG6KGK 36FR91

HAYWARD BYV22040A0VL000 Van bướm Cần gạt Cpvc Fpm 4 inch

Trong kho
Khoản mục: AG6KGK phần: BYV22040A0VL000Tham chiếu chéo: 36FR91
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
€1,439.33 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcVan bướm
Vật liệu cơ thểCPVC
Đường kính vòng tròn bu lông.7.5 "
Tuân thủASTM D1784 Lớp tế bào 23447
Chất liệu đĩaCPVC
Loại xử lýLever
Chất liệu lótChi cục Kiểm lâm
Lữ Địa.22 / 31 "
Tối đa Áp lực nước150 psi
Số lỗ bu lông8
Kích thước đường ống4"
Phong cáchWafer
Nhiệt độ. Phạm vi32 độ đến 190 độ F

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 3.6
Chiều cao tàu (cm)11.43
Chiều dài tàu (cm)36.51
Chiều rộng tàu (cm)34.93
Mã HS8481805090

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhĐường kính vòng tròn bu lông.Loại xử lýChất liệu lótSố lỗ bu lôngKích thước đường ốngGiá cả
Van bướm HAYWARD BYV22020A0EL000 Cpvc Epdm 2 Inch Lever | AG6KGE 36FR47 BYV22020A0EL0004.75 "LeverEPDM42"€673.59
HAYWARD BYV22020A0VL000 Van bướm Cpvc Fpm 2 Inch Lever | AG6KGF 36FR55 BYV22020A0VL0004.75 "LeverChi cục Kiểm lâm42"€914.56
Van bướm HAYWARD BYV22030A0EL000 Cpvc Epdm 3 Inch Lever | AG6KGG 36FR71 BYV22030A0EL0006"LeverEPDM43"€675.40
Van bướm HAYWARD BYV22030A0VL000 Cpvc Fpm 3 Inch Lever | AG6KGH 36FR79 BYV22030A0VL0006"LeverChi cục Kiểm lâm43"€1,185.04
Van bướm HAYWARD BYV22040A0EL000 Cpvc Epdm 4 Inch Lever | AG6KGJ 36FR83 BYV22040A0EL0007.5 "LeverEPDM84"€784.02
Van bướm HAYWARD BYV22060A0EL000 Cpvc Epdm 6 Inch Lever | AG6KGL 36FR95 BYV22060A0EL0009.5 "LeverEPDM86"€1,189.26
HAYWARD BYV22060A0VL000 Van bướm Cpvc Fpm 6 Inch Lever | AG6KGM 36FT03 BYV22060A0VL0009.5 "LeverChi cục Kiểm lâm86"€2,616.95

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

HAYWARD BYV22040A0VL000 Van bướm Cần gạt Cpvc Fpm 4 inch
€1,439.33 /đơn vị