Hayward Av10100t | Van cầu 1 Inch Fnpt Pvc | 3hmh4 | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

Van cầu HAYWARD AV10100T 1 inch Fnpt Pvc | AC9MYQ 3HMH4

HAYWARD AV10100T Van cầu 1 inch Fnpt Pvc

Trong kho
Khoản mục: AC9MYQ phần: AV10100TTham chiếu chéo: 3HMH4
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
€252.17 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcVan cầu
Vật liệu cơ thểPVC
Kiểu kết nốiFNPT
Chiều dài đầu vào đến đầu ra2 1 / 16 "
Tối đa Nhiệt độ chất lỏng.140 độ F
Tối đa Áp lực nước150 psi
Kích thước đường ống1"
Vật liệu gốcPVC
Đầu Xử lý đến Trung tâm Đầu vào5.375 "

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 0.36
Chiều cao tàu (cm)18.03
Chiều dài tàu (cm)12.7
Chiều rộng tàu (cm)10.67
Mã HS8481805090
Quốc giaUS

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhChiều dài đầu vào đến đầu raKích thước đường ốngĐầu Xử lý đến Trung tâm Đầu vàoGiá cả
Van cầu HAYWARD AV10025T 1/4 inch Fnpt Pvc | AC9MYM 3HMH1 AV10025T1 1 / 16 "1 / 4 "2-9 / 16 "€128.81
Van cầu HAYWARD AV10050T 1/2 inch Fnpt Pvc | AC9MYN 3HMH2 AV10050T1.5 "1 / 2 "4.375 "€182.71
Van cầu HAYWARD AV10075T 3/4 inch Fnpt Pvc | AC9MYP 3HMH3 AV10075T1.875 "3 / 4 "4.5 "€208.88
Van cầu HAYWARD AV10150T 1-1 / 2 inch Fnpt Pvc | AC9MYR 3HMH5 AV10150T2.625 "1.5 "7.625 "€414.80
Van cầu HAYWARD AV10200T 2 inch Fnpt Pvc | AC9MYT 3HMH6 AV10200T3"2"8-13 / 16 "€653.68

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

HAYWARD AV10100T Van cầu 1 inch Fnpt Pvc
€252.17 /đơn vị