Haws 7620 | Vòi Rửa Mắt Gắn 3-1/2 Rộng 4 Sâu | 11l739 | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

Vòi rửa mắt HAWS 7620 Gắn kết 3-1 / 2 Chiều rộng 4 Chiều sâu | AG9BZK 11L739

HAWS 7620 Gắn vòi rửa mắt 3-1/2 Chiều rộng 4 Chiều sâu

Trong kho
Khoản mục: AG9BZK phần: 7620Tham chiếu chéo: 11L739
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
€471.42 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcRửa mắt
Lắp ráp / chưa lắp rápLắp ráp
MàuGói Bạc
Độ sâu4"
Kích hoạt rửa mắt bởiXoay đầu lông mi
Vật liệu xử lý rửa mắtThép không gỉ
Vật liệu tô lông miKhông có bát
Vật liệu lắpThép không gỉ
Kích thước phù hợp55/64 "-27 Nữ
Đầu Dia.3.5 "
Vật liệu đầuThép không gỉ
Chiều cao2"
Gắn kếtVòi
Số người đứng đầu1
UPC611970347950
Chất liệu vanThép không gỉ
Chiều rộng3.5 "

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 0.65
Chiều cao tàu (cm)6.6
Chiều dài tàu (cm)17.78
Chiều rộng tàu (cm)12.19
Quốc giaUS

Chi tiết sản phẩm:

  • Che mắt rửa: Có

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhChiều caoMàuĐộ sâuGắn kếtChiều rộngKích hoạt rửa mắt bởiVật liệu lắpKích thước phù hợpGiá cả
HAWS 7324 Mắt / Rửa mặt Treo tường | AG9CGT 16D370 732413 "--Tường5"Tay cầm đẩyThau-€667.59
Phòng thí nghiệm rửa mắt / rửa mặt HAWS 7655WCC Kéo tường | AG9CHN 16D394 7655WCC32 "--Tường14 "Hãy kéo cái tay cầmThau-€2,320.38
Phòng thí nghiệm rửa mắt / rửa mặt HAWS 7655WCSM Kéo tường | AG9CHP 16D395 7655WCSM32.5 "--Tường14.5 "Hãy kéo cái tay cầmThau-€2,507.79
Phòng thí nghiệm rửa mắt / rửa mặt HAWS 7656WCC Kéo tường | AG9CHQ 16D396 7656WCC32 "--Tường14 "Hãy kéo cái tay cầmThau-€2,879.86
Phòng thí nghiệm rửa mắt / rửa mặt HAWS 7656WCSM Kéo tường | AG9CHR 16D397 7656WCSM32.5 "--Tường14.5 "Hãy kéo cái tay cầmThau-€3,601.37
HAWS 7611 Eyewash Deck Mount 11-1 / 2 Chiều rộng 11-1 / 2 Chiều sâu | AH9KDM 3RVF6 76118.5 "cơ rôm11.5 "sàn tàu11.5 "Lung layĐồng thau mạ Chrome1/2 "NPT Nữ€830.43

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

HAWS 7620 Gắn vòi rửa mắt 3-1/2 Chiều rộng 4 Chiều sâu
€471.42 /đơn vị