Haws 7611 | Gắn sàn rửa mắt 11-1/2 Chiều rộng 11-1/2 Chiều sâu | 3rvf6 | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

HAWS 7611 Eyewash Deck Mount 11-1 / 2 Chiều rộng 11-1 / 2 Chiều sâu | AH9KDM 3RVF6

HAWS 7611 Giá đỡ bệ rửa mắt Chiều rộng 11-1/2 Chiều sâu 11-1/2

Trong kho
Khoản mục: AH9KDM phần: 7611Tham chiếu chéo: 3RVF6
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
€845.54 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcRửa mắt
Lắp ráp / chưa lắp rápLắp ráp
Màucơ rôm
Độ sâu11.5 "
Kích hoạt rửa mắt bởiLung lay
Vật liệu tô lông miKhông có bát
Vật liệu lắpĐồng thau mạ Chrome
Kích thước phù hợp1/2 "NPT Nữ
Đầu Dia.2.25 "
Vật liệu đầuNhựa ABS
Chiều cao8.5 "
Gắn kếtsàn tàu
Số người đứng đầu1
Vật liệu ốngĐồng thau mạ Chrome
Chất liệu vanĐồng thau mạ Chrome
Chiều rộng11.5 "

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 3.24
Chiều cao tàu (cm)15.24
Chiều dài tàu (cm)35.56
Chiều rộng tàu (cm)35.56
Quốc giaUS

Chi tiết sản phẩm:

  • Che mắt rửa: Có

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhChiều caoMàuĐộ sâuGắn kếtChiều rộngKích hoạt rửa mắt bởiVật liệu lắpKích thước phù hợpGiá cả
Vòi rửa mắt HAWS 7620 Gắn kết 3-1 / 2 Chiều rộng 4 Chiều sâu | AG9BZK 11L739 76202"Gói Bạc4"Vòi3.5 "Xoay đầu lông miThép không gỉ55/64 "-27 Nữ€481.16
HAWS 7324 Mắt / Rửa mặt Treo tường | AG9CGT 16D370 732413 "--Tường5"Tay cầm đẩyThau-€715.33
Phòng thí nghiệm rửa mắt / rửa mặt HAWS 7655WCC Kéo tường | AG9CHN 16D394 7655WCC32 "--Tường14 "Hãy kéo cái tay cầmThau-€2,463.27
Phòng thí nghiệm rửa mắt / rửa mặt HAWS 7655WCSM Kéo tường | AG9CHP 16D395 7655WCSM32.5 "--Tường14.5 "Hãy kéo cái tay cầmThau-€2,530.59
Phòng thí nghiệm rửa mắt / rửa mặt HAWS 7656WCC Kéo tường | AG9CHQ 16D396 7656WCC32 "--Tường14 "Hãy kéo cái tay cầmThau-€3,058.41
Phòng thí nghiệm rửa mắt / rửa mặt HAWS 7656WCSM Kéo tường | AG9CHR 16D397 7656WCSM32.5 "--Tường14.5 "Hãy kéo cái tay cầmThau-€3,674.45

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

HAWS 7611 Giá đỡ bệ rửa mắt Chiều rộng 11-1/2 Chiều sâu 11-1/2
€845.54 /đơn vị