HARTELL Máy bơm ngưng tụ bình chứa HAT-1DC, Tối đa 56 Gal/Hr. Tốc độ dòng chảy, 0.26 Gal. Dung tích bồn
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Mục | Bơm loại bỏ nước ngưng |
tần số | 60 Hz |
Bên trong Dia. | 0.39 "Cửa ra |
Tối đa Lưu lượng dòng chảy | 56 Gal / giờ |
Độ ồn | 26 dBA |
Nhiệt độ hoạt động. Phạm vi | 0 đến 122 độF |
Bên ngoài Dia. | Đầu vào 0.98 " |
Công suất tiêu thụ | 60W |
Bảng thông số sản phẩm | hartell-hat-1dc.pdf |
Đầu bơm | 13 ' |
Dung tích bồn | 0.26 Gal |
điện áp | 115V |
Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.