HARTELL Bơm ngưng tụ A5X-115, Định mức toàn thể, 115V, 6A, Lực nâng tối đa 60 ft
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Mục | Bơm loại bỏ nước ngưng |
Kích thước xả | Ống đồng 1/2 " |
Chiều cao | 10.5 " |
HP | 1/2 |
Dòng điện vào | 6A |
Chiều dài | 12 " |
Tối đa Thang máy | 60 ' |
Tối đa Nhiệt độ. | 212 độ F |
Bảng thông số sản phẩm | hartell-a3x-115.pdf |
Dung tích hồ chứa | 1 Gal |
điện áp | 115V |
Chiều rộng | 6" |
Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.