HARTELL A2SA-230 W/ALT INLET Bơm ngưng tụ, 230V, 2A, 1/10 HP, Lực nâng tối đa 19.5 ft, Đầu vào thay thế
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Mục | Bơm loại bỏ nước ngưng |
Chiều cao | 11 " |
HP | 1/10 |
Loại đầu vào | Với đầu vào thay thế |
Dòng điện vào | 2A |
Bên trong Dia. | Đầu vào kép 1-1 / 4 " |
Chiều dài | 9" |
Tối đa Thang máy | 19.5 ' |
Kích thước ổ cắm | 3/8 "FNPT |
Bảng thông số sản phẩm | hartell-a2sa-115.pdf |
Bơm RPM | 3000 |
Dung tích hồ chứa | 1 Gal |
Vật liệu hồ chứa | Nhôm đúc |
Kiểu | Không có công tắc phụ |
điện áp | 230V |
Chiều rộng | 6" |
Mô hình | điện áp | Kiểu | Dòng điện vào | Loại đầu vào | Giá cả | |
---|---|---|---|---|---|---|
A2SA-115 | 115V | Không có công tắc phụ | 3.5A | Không có đầu vào thay thế | €599.57 | RFQ
|
A2SA-X115 | 115V | Với công tắc phụ | 3.5A | Không có đầu vào thay thế | €595.58 | RFQ
|
A2SA-230 | 230V | Không có công tắc phụ | 2A | Không có đầu vào thay thế | €601.59 | RFQ
|
A2SA-X230 | 230V | Với công tắc phụ | 2A | Không có đầu vào thay thế | €596.34 | RFQ
|
A2SA-115 W / ALT INLET | 115V | Không có công tắc phụ | 3.5A | Với đầu vào thay thế | €611.63 | RFQ
|
A2SA-X115 W / ALT INLET | 115V | Với công tắc phụ | 3.5A | Với đầu vào thay thế | €606.38 | RFQ
|
A2SA-X230 W / ALT INLET | 230V | Với công tắc phụ | 2A | Với đầu vào thay thế | €607.15 | RFQ
|
Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.