Hansen Rd704sl | Thân khớp nối Fnpt 1/4 Đồng thau | 31c920 | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

HANSEN RD704SL Coupler Thân Fnpt 1/4 Đồng thau | AC4ZMP 31C920

HANSEN Thân khớp nối RD704SL Fnpt 1/4 bằng đồng thau

Trong kho
Khoản mục: AC4ZMP phần: RD704SLTham chiếu chéo: 31C920
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
€51.05 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcBộ ghép nối nhanh
Kích cỡ cơ thể1 / 4 "
Mã màuđỏ
Kết thúcThau
Nối ống(F) NPT
Loại khóaSleeve
Vật chấtThau
Max. Dòng chảy21 cfm
Max. Sức ép15 psi
Kích thước đường ống3 / 8 "
Hải cẩuNitrile
Nhiệt độ. Phạm vi-40 độ đến 250 độ F

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 0.1
Chiều cao tàu (cm)2.54
Chiều dài tàu (cm)20.32
Chiều rộng tàu (cm)15.24
Mã HS7412200045
Quốc giaUS

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhMã màuMax. Sức épKích thước đường ốngGiá cả
HANSEN GR600 Coupler Thân Fnpt 1/4 Đồng thau | AC4ZLF 31C888 GR600màu xanh lá1500 psi1 / 8 "€30.11
HANSEN GR602 Thân Coupler Fnpt 1/4 Đồng thau | AC4ZLG 31C889 GR602màu xanh lá1500 psi1 / 4 "€29.18
HANSEN GR602SL Coupler Thân Fnpt 1/4 Đồng thau | AC4ZLH 31C890 GR602SLmàu xanh lá100 psi1 / 4 "€36.61
HANSEN GR604 Thân Coupler Fnpt 1/4 Đồng thau | AC4ZLL 31C893 GR604màu xanh lá1500 psi3 / 8 "€29.72
HANSEN GR604SL Coupler Thân Fnpt 1/4 Đồng thau | AC4ZLP 31C896 GR604SLmàu xanh lá100 psi3 / 8 "€26.22
HANSEN GR605RSL Coupler Thân Fnpt 1/4 Đồng thau | AC4ZLR 31C898 GR605RSLmàu xanh lá100 psi9 / 16 "€37.92
HANSEN RD700 Coupler Thân Fnpt 1/4 Đồng thau | AC4ZMF 31C912 RD700đỏ1500 psi1 / 8 "€32.42

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

HANSEN Thân khớp nối RD704SL Fnpt 1/4 bằng đồng thau
€51.05 /đơn vị