Hansen Fa25f25m | Flex Air Lắp 1/4 Inch (m)npt X Fnpt | 31c929 | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

HANSEN FA25F25M Linh hoạt phù hợp 1/4 Inch (m) npt x Fnpt | AC4ZMZ 31C929

HANSEN FA25F25M Flex Air Lắp 1/4 Inch (m)npt x Fnpt

Trong kho
Khoản mục: AC4ZMZ phần: FA25F25MTham chiếu chéo: 31C929
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
€66.40 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcLinh hoạt phù hợp
Kết thúcChrome hóa trị ba
Nối ống(M) NPT x (F) NPT
Vật chấtThép / Polyurethane
Max. Dòng chảy21 cfm
Max. Sức ép145 psi
Kích thước đường ống1 / 4 "
Hải cẩuNitrile
Nhiệt độ. Phạm vi-20 độ đến 140 độ F

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 0.05
Chiều cao tàu (cm)2.54
Chiều dài tàu (cm)20.32
Chiều rộng tàu (cm)15.24
Mã HS7307923030
Quốc giaUS

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhKích cỡ cơ thểNối ốngKích thước đường ốngGiá cả
HANSEN FA25F37M Linh hoạt phù hợp 1/4 inch x 3/8 inch Npt | AC4ZNA 31C930 FA25F37M-(F) NPT x (M) NPT1 / 4 "x 3 / 8"€74.33
HANSEN FA25M25M Linh hoạt phù hợp 1/4 inch (m) npt x (m) npt | AC4ZNB 31C931 FA25M25M-(M) NPT x (M) NPT1 / 4 "€65.78
HANSEN FA37F37M Flex Air Fitting 3/8 Npt x 1/4 inch Plug | AC4ZND 31C933 FA37F37M1 / 4 "(M) Phích cắm NPT x Coupler3 / 8 "€75.99
HANSEN FA37H37M Linh hoạt phù hợp 3/8 (m) npt x Ống Barb | AC4ZNE 31C934 FA37H37M-(M) NPT x Ống Barb3 / 8 "€70.69
HANSEN FA37M37M Linh hoạt phù hợp 3/8 Inch (m) npt x (m) npt | AC4ZNF 31C935 FA37M37M-(M) NPT x (M) NPT3 / 8 "€77.16
HANSEN FA37P25M Linh hoạt phù hợp với 1/4 Npt x 3/8 inch Cắm | AC4ZNG 31C936 FA37P25M3 / 8 "(M) Phích cắm NPT x Coupler1 / 4 "€89.20

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

HANSEN FA25F25M Flex Air Lắp 1/4 Inch (m)npt x Fnpt
€66.40 /đơn vị