Hansen B23as37m | Thân khớp nối (m)npt 1/4 Đồng thau | 31d002 | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

HANSEN B23AS37M Thân Coupler (m) npt 1/4 Đồng thau | AC4ZQR 31D002

HANSEN Thân khớp nối B23AS37M (m)npt 1/4 Đồng thau

Trong kho
Khoản mục: AC4ZQR phần: B23AS37MTham chiếu chéo: 31D002

Cách nhận hàng có thể 6, Thứ Hai
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
€29.99 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcBộ ghép nối nhanh
Kích cỡ cơ thể1 / 4 "
Kết thúcMạ kẽm
Nối ống(M) NPT
Loại trao đổiUniversal, Industrial, ARO và Tru-Flate
Loại khóaĐẩy để kết nối
Vật chấtThau
Max. Dòng chảy32 cfm
Max. Sức ép150 psi
Kích thước đường ống3 / 8 "
Hải cẩuNitrile
Nhiệt độ. Phạm vi-40 độ đến 250 độ F

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 0.1
Chiều cao tàu (cm)2.54
Chiều dài tàu (cm)20.32
Chiều rộng tàu (cm)15.24
Mã HS7412200045
Quốc giaUS

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhKích thước BarbNối ốngKích thước đường ốngGiá cả
HANSEN B23AS25F Thân Coupler (f) npt 1/4 Đồng thau | AC4ZQN 31C998 B23AS25F-(F) NPT1 / 4 "€29.86
HANSEN B23AS37F Thân ghép (f) npt 1/4 Đồng thau | AC4ZQP 31C999 B23AS37F-(F) NPT3 / 8 "€31.17
HANSEN B23AS25M Thân Coupler (m) npt 1/4 Đồng thau | AC4ZQQ 31D001 B23AS25M-(M) NPT1 / 4 "€32.20
Ống nối thân HANSEN B23AS25H Barb 1/4 Brass | AC4ZQT 31D003 B23AS25H1 / 4 "Ống hô-€34.40
Ống nối thân HANSEN B23AS37H Barb 1/4 Brass | AC4ZQU 31D004 B23AS37H3 / 8 "Ống hô-€34.07

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

HANSEN Thân khớp nối B23AS37M (m)npt 1/4 Đồng thau
€29.99 /đơn vị