vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

Ống nối thân HANSEN B23AS25H Barb 1/4 Brass | AC4ZQT 31D003

HANSEN Thân vòi khớp nối B23AS25H Barb 1/4 Brass

Trong kho
Khoản mục: AC4ZQT phần: B23AS25HTham chiếu chéo: 31D003
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
€35.12 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcBộ ghép nối nhanh
Kích thước Barb1 / 4 "
Kích cỡ cơ thể1 / 4 "
Kết thúcMạ kẽm
Nối ốngỐng hô
Loại trao đổiUniversal, Industrial, ARO và Tru-Flate
Loại khóaĐẩy để kết nối
Vật chấtThau
Max. Dòng chảy32 cfm
Max. Sức ép150 psi
Hải cẩuNitrile
Nhiệt độ. Phạm vi-40 độ đến 250 độ F

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 0.1
Chiều cao tàu (cm)2.54
Chiều dài tàu (cm)20.32
Chiều rộng tàu (cm)15.24
Mã HS7412200045
Quốc giaUS

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhKích thước BarbNối ốngKích thước đường ốngGiá cả
HANSEN B23AS25F Thân Coupler (f) npt 1/4 Đồng thau | AC4ZQN 31C998 B23AS25F-(F) NPT1 / 4 "€32.76
HANSEN B23AS37F Thân ghép (f) npt 1/4 Đồng thau | AC4ZQP 31C999 B23AS37F-(F) NPT3 / 8 "€36.62
HANSEN B23AS25M Thân Coupler (m) npt 1/4 Đồng thau | AC4ZQQ 31D001 B23AS25M-(M) NPT1 / 4 "€34.65
HANSEN B23AS37M Thân Coupler (m) npt 1/4 Đồng thau | AC4ZQR 31D002 B23AS37M-(M) NPT3 / 8 "€35.23
Ống nối thân HANSEN B23AS37H Barb 1/4 Brass | AC4ZQU 31D004 B23AS37H3 / 8 "Ống hô-€37.26

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

HANSEN Thân vòi khớp nối B23AS25H Barb 1/4 Brass
€35.12 /đơn vị