Hansen 31ap25f | Đầu nối khớp nối (f)npt 3/8 Thép | 31d009 | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

HANSEN 31AP25F Coupler Plug (f) npt 3/8 Thép | AC4ZQZ 31D009

HANSEN Phích cắm nối 31AP25F (f)npt Thép 3/8

Trong kho
Khoản mục: AC4ZQZ phần: 31AP25FTham chiếu chéo: 31D009
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
€30.91 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcBộ ghép nối nhanh
Kích cỡ cơ thể3 / 8 "
Kết thúcMạ kẽm
Nối ống(F) NPT
Loại trao đổiUniversal và Tru-Flate
Loại khóaSleeve
Vật chấtThép
Max. Dòng chảy45 cfm
Max. Sức ép1000 psi
Kích thước đường ống1 / 4 "
Nhiệt độ. Phạm vi-40 độ đến 250 độ F

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 0.03
Chiều cao tàu (cm)2.54
Chiều dài tàu (cm)20.32
Chiều rộng tàu (cm)15.24
Mã HS7307923030
Quốc giaUS

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhKích cỡ cơ thểNối ốngMax. Dòng chảyMax. Sức épKích thước đường ốngGiá cả
HANSEN 21AP25F Coupler Plug (f) npt 1/4 Thép | AC4ZQY 31D008 21AP25F1 / 4 "(F) NPT32 cfm150 psi1 / 4 "€13.82
HANSEN 31AP37F Coupler Plug (f) npt 3/8 Thép | AC4ZRA 31D010 31AP37F3 / 8 "(F) NPT45 cfm1000 psi3 / 8 "€27.18
HANSEN 21AP25M Coupler Plug (m) npt 1/4 Thép | AC4ZRB 31D011 21AP25 triệu1 / 4 "(M) NPT32 cfm150 psi1 / 4 "€8.58
HANSEN 31AP25M Coupler Plug (m) npt 3/8 Thép | AC4ZRC 31D012 31AP25 triệu3 / 8 "(M) NPT45 cfm1000 psi1 / 4 "€13.77

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

HANSEN Phích cắm nối 31AP25F (f)npt Thép 3/8
€30.91 /đơn vị