Hansen 100008 | Thân khớp nối (f)npt 1/2 Đồng thau | 31c939 | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

HANSEN 100008 Thân Coupler (F) NPT 1/2 đồng thau | AC4ZNJ 31C939

HANSEN Thân khớp nối 100008 (F)NPT 1/2 Đồng thau

Trong kho
Khoản mục: AC4ZNJ phần: 100008Tham chiếu chéo: 31C939
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
€76.62 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcBộ ghép nối nhanh
Kích cỡ cơ thể1 / 2 "
Kết thúcThau
Nối ống(F) NPT
Loại trao đổiphổ cập
Loại khóaĐẩy để kết nối
Vật chấtThau
Max. Dòng chảy21 cfm
Max. Sức ép1/2 psi
Kích thước đường ống1 / 2 "
Hải cẩufluorocarbon
Nhiệt độ. Phạm vi-40 độ đến 250 độ F

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 0.25
Chiều cao tàu (cm)2.54
Chiều dài tàu (cm)20.32
Chiều rộng tàu (cm)15.24
Mã HS7412200045
Quốc giaUS

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhKích cỡ cơ thểMụcKích thước đường ốngGiá cả
HANSEN 100006 Thân Coupler (F) NPT 3/8 Đồng thau | AC4ZNH 31C938 1000063 / 8 "Bộ ghép nối nhanh3 / 8 "€54.08
HANSEN 100010 Thân Coupler (F) NPT 3/4 bằng đồng | AC4ZNK 31C940 1000103 / 4 "Bộ ghép nối nhanh3 / 4 "€115.96
HANSEN 100012 Thân Coupler (F) NPT 1 Đồng thau | AC4ZNL 31C941 1000121"Bộ ghép nối nhanh1"€232.10
HANSEN 100506 Coupler Plug (M) NPT 3/8 Brass | AC4ZNM 31C942 1005063 / 8 "Bộ ghép nối nhanh3 / 8 "€24.29
HANSEN 100508 Coupler Plug (M) NPT 1/2 Brass | AC4ZNN 31C943 1005081 / 2 "Bộ ghép nối nhanh1 / 2 "€39.52
HANSEN 100510 Coupler Plug (M) NPT 3/4 Brass | AC4ZNP 31C944 1005103 / 4 "Bộ ghép nối nhanh3 / 4 "€42.55
HANSEN 100512 Coupler Plug (M) NPT 1 Brass | AC4ZNQ 31C945 1005121"Bộ ghép nối nhanh1"€63.74

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

HANSEN Thân khớp nối 100008 (F)NPT 1/2 Đồng thau
€76.62 /đơn vị