Hamilton S-whs-4uysb-4sl-szb | Bánh xe đẩy 1vhy1 | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

HAMILTON S-WHS-4UYSB-4SL-SZB Bánh xe xoay với phanh khóa định hướng 750 Lb | AB3VLE 1VHY1

HAMILTON Bánh xe tấm xoay S-WHS-4UYSB-4SL-SZB với phanh khóa định hướng 750 Lb

Trong kho
Mục: AB3VLE phần: S-WHS-4UYSB-4SL-SZBTham chiếu chéo: 1VHY1
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
€834.28 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcBánh xe xoay
Loại phanhTiếp xúc khuôn mặt
Phanh Caster Bao gồm
Dải đánh giá tải trọng Caster300 đến 999 lb.
Nhóm sản phẩm CasterBánh xe xoay với Khóa định hướng 4 vị trí và phanh
Caster Temp. Phạm vi có sẵn
Loại bánh xeXoay
Vật liệu bánh xepolyurethane
Hình dạng bánh xeTiêu chuẩn
Màu cốt lõiMàu xanh da trời
Vật liệu cốt lõipolyurethane
Đồng hồ đo độ cứng80 Bờ D
Khách hàng tiềm năng mở rộngKhông
Kết thúc khungThép không gỉ
khung Vật liệuLoại thép không gỉ 304
Mô hình lỗB
Khoảng cách lỗ bên trong bu lông3 x 3 "
Tải Xếp hạng750 lb
Loại khóaKhóa định hướng 4 vị trí
Gắn Bolt Dia.3 / 8 "
Không đánh dấu
Số lượng bánh xe1
Khoảng cách lỗ bu lông bên ngoài2-5/8 x 3-5/8"
Chiều cao tổng thể5.625 "
Kích thước tấm4 x 5 "
Độ dày tấm0.25 "
Loại đếB
Đường đuaBóng chính xác
Bánh xe thay thếMfr. Số W-420-UYSB-1/2
Bán kính xoay0"
Nhiệt độ. Phạm vi-40 độ đến 200 độ F
Vòng bi bánh xeBóng chính xác
Màu bánh xeMàu xanh da trời
Đường kính bánh xe4"
Vật liệu bánh xepolyurethane
Chiều rộng bánh xe2"

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 4.5
Chiều cao tàu (cm)15.24
Chiều dài tàu (cm)22.86
Chiều rộng tàu (cm)10.16
Mã HS8302200000
Quốc giaUS

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhkhung Vật liệuLoại phanhDải đánh giá tải trọng CasterKhoảng cách lỗ bên trong bu lôngTải Xếp hạngGắn Bolt Dia.Không đánh dấuKhoảng cách lỗ bu lông bên ngoàiGiá cả
HAMILTON S-WHS-6SB-4SL-SZB Bánh xe xoay với phanh khóa định hướng 1200lb | AB3VGK 1VHJ3 S-WHS-6SB-4SL-SZBLoại thép không gỉ 304Tiếp xúc khuôn mặt1000 đến 2999 lb.3 x 3 "1200 lb3 / 8 "Không2-5/8 x 3-5/8"€1,219.73
HAMILTON S-WHS-8UYSB-4SL-SZB Bánh Xe Đĩa Xoay Với Phanh Khóa Định Hướng 1500lb | AB3VGL 1VHJ4 S-WHS-8UYSB-4SL-SZBLoại thép không gỉ 304Tiếp xúc khuôn mặt1000 đến 2999 lb.3 x 3 "1500 lb3 / 8 "2-5/8 x 3-5/8"€880.54
HAMILTON S-WHS-8SB-4SL-SZB Bánh xe xoay với phanh khóa định hướng 1600lb | AB3VGM 1VHJ5 S-WHS-8SB-4SL-SZBLoại thép không gỉ 304Tiếp xúc khuôn mặt1000 đến 2999 lb.3 x 3 "1600 lb3 / 8 "Không2-5/8 x 3-5/8"€1,626.45
HAMILTON S-FM-6DB-4SL-IB Bánh xe xoay với phanh khóa định hướng 1600lb | AB3VKC 1VHU9 S-FM-6DB-4SL-IBThép giảBên1000 đến 2999 lb.2-7/16 x 4-15/16"1600 lb1 / 2 "3-3/8 x 5-1/4"€415.09
HAMILTON S-FM-6RB-4SL-FB Bánh xe xoay với phanh khóa định hướng 540 Lb | AB3VKD 1VHV1 S-FM-6RB-4SL-FBThép giảBên300 đến 999 lb.2-7/16 x 4-15/16"540 lb1 / 2 "Không3-3/8 x 5-1/4"€388.41
HAMILTON S-FM-8DB-4SL-IB Bánh xe xoay với phanh khóa định hướng 2000lb | AB3VKE 1VHV2 S-FM-8DB-4SL-IBThép giảBên1000 đến 2999 lb.2-7/16 x 4-15/16"2000 lb1 / 2 "3-3/8 x 5-1/4"€461.84
HAMILTON S-FM-8RB-4SL-FB Bánh xe xoay với phanh khóa định hướng 670 Lb | AB3VKF 1VHV3 S-FM-8RB-4SL-FBThép giảBên300 đến 999 lb.2-7/16 x 4-15/16"670 lb1 / 2 "Không3-3/8 x 5-1/4"€448.52

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

HAMILTON Bánh xe tấm xoay S-WHS-4UYSB-4SL-SZB với phanh khóa định hướng 750 Lb
€834.28 /đơn vị