Hamilton S-whs-4uysb | Bánh xe xoay 750 Lb 4 inch Dia. | 1vhl6 | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

Bánh xe tấm xoay HAMILTON S-WHS-4UYSB Đường kính 750 Lb 4 inch | AB3VHG 1VHL6

HAMILTON Bánh xe tấm xoay S-WHS-4UYSB Đường kính 750 Lb 4 inch

Trong kho
Khoản mục: AB3VHG phần: S-WHS-4UYSBTham chiếu chéo: 1VHL6
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
€604.37 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcBánh xe xoay
Phanh Caster Bao gồmKhông
Dải đánh giá tải trọng Caster300 đến 999 lb.
Nhóm sản phẩm CasterCaster xoay
Caster Temp. Phạm vi có sẵn
Loại bánh xeXoay
Vật liệu bánh xepolyurethane
Màu cốt lõiMàu xanh da trời
Vật liệu cốt lõipolyurethane
Đồng hồ đo độ cứng80 Bờ D
Khách hàng tiềm năng mở rộngKhông
Kết thúc khungThép không gỉ
khung Vật liệuLoại thép không gỉ 304
Mô hình lỗB
Khoảng cách lỗ bên trong bu lông3 x 3 "
Tải Xếp hạng750 lb
Loại khóaKhông có khóa bao gồm
Gắn Bolt Dia.3 / 8 "
Không đánh dấu
Khoảng cách lỗ bu lông bên ngoài2-5/8 x 3-5/8"
Chiều cao tổng thể5.625 "
Kích thước tấm4 x 5 "
Độ dày tấm0.25 "
Loại đếB
Đường đuaBóng đôi
Bánh xe thay thếMfr. Số W-420-UYSB-1/2
Bán kính xoay0"
Nhiệt độ. Phạm vi-40 độ đến 200 độ F
UPC462749239590
Vòng bi bánh xeBóng chính xác được bảo vệ kép bằng thép không gỉ
Màu bánh xeMàu xanh da trời
Đường kính bánh xe4"
Vật liệu bánh xepolyurethane
Chiều rộng bánh xe2"

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 2.83
Chiều cao tàu (cm)13.97
Chiều dài tàu (cm)15.24
Chiều rộng tàu (cm)10.16
Mã HS8302200000
Quốc giaUS

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhChiều cao tổng thểDải đánh giá tải trọng CasterVật liệu bánh xeBánh xe thay thếMàu bánh xeĐường kính bánh xeVật liệu bánh xeMàu cốt lõiGiá cả
Bánh xe tấm xoay HAMILTON S-WHS-4SB Đường kính 850 Lb 4 inch | AB3VHJ 1VHL8 S-WHS-4SB5.625 "300 đến 999 lb.Thép không gỉMfr. Số W-420-SB-1/2Gói Bạc4"Loại thép không gỉ 303Gói Bạc€711.68
Bánh xe tấm xoay HAMILTON S-WHS-6SB Đường kính 1200 Lb 6 inch | AB3VHN 1VHN3 S-WHS-6SB7.5 "1000 đến 2999 lb.Thép không gỉMfr. Số W-620-SB-1/2Gói Bạc6"Loại thép không gỉ 303Gói Bạc€901.35
Bánh xe tấm xoay HAMILTON S-WHS-8UYSB 1500 Lb Đường kính 8 inch | AB3VHQ 1VHN5 S-WHS-8UYSB9.5 "1000 đến 2999 lb.polyurethaneMfr. Số W-820-UYSB-1/2Màu xanh da trời8"polyurethaneMàu xanh da trời€657.00
Bánh xe tấm xoay HAMILTON S-WHS-8SB Đường kính 1600 Lb 8 inch | AB3VHT 1VHN7 S-WHS-8SB9.5 "1000 đến 2999 lb.Thép không gỉMfr. Số W-820-SB-1/2Gói Bạc8"Loại thép không gỉ 304Gói Bạc€1,329.27

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

HAMILTON Bánh xe tấm xoay S-WHS-4UYSB Đường kính 750 Lb 4 inch
€604.37 /đơn vị