Hamilton R-hs-6p | Bánh xe đẩy tấm cứng 1200 Lb Đường kính 6 inch. | 5vg34 | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

Bánh xe tấm cứng HAMILTON R-HS-6P Đường kính 1200 Lb 6 inch | AE6VNK 5VG34

HAMILTON Bánh xe tấm cứng R-HS-6P Đường kính 1200 Lb 6 inch

Trong kho
Mục: AE6VNK phần: R-HS-6PTham chiếu chéo: 5VG34
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
€97.22 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcCaster tấm cứng
Phanh Caster Bao gồmKhông
Dải đánh giá tải trọng Caster1000 đến 2999 lb.
Nhóm sản phẩm CasterCaster cứng nhắc
Caster Temp. Phạm vi có sẵn
Loại bánh xeRigid
Vật liệu bánh xeHiện tượng
Màu cốt lõiĐen
Vật liệu cốt lõiHiện tượng
Đồng hồ đo độ cứng90 Bờ D
Khách hàng tiềm năng mở rộngKhông
Kết thúc khungMen đỏ
khung Vật liệuThép
Mô hình lỗA
Khoảng cách lỗ bên trong bu lông2-7/16 x 4-15/16"
Tải Xếp hạng1200 lb
Loại khóaKhông có khóa bao gồm
Gắn Bolt Dia.1 / 2 "
Không đánh dấu
Khoảng cách lỗ bu lông bên ngoài3-3/8 x 5-1/4"
Chiều cao tổng thể7.5 "
Kích thước tấm4-1/2 x 6-1/2"
Độ dày tấm0.25 "
Loại đếA
Bánh xe thay thếMfr. Số W-620-P-3/4
Bán kính xoay0"
Nhiệt độ. Phạm vi-50 độ đến 300 độ F
Vòng bi bánh xeTrục lăn
Màu bánh xeĐen
Đường kính bánh xe6"
Vật liệu bánh xeHiện tượng
Chiều rộng bánh xe2"

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 3.11
Chiều cao tàu (cm)19.56
Chiều dài tàu (cm)16.51
Chiều rộng tàu (cm)11.43
Mã HS8302200000
Quốc giaUS

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhTải Xếp hạngChiều cao tổng thểBánh xe thay thếĐường kính bánh xeGiá cả
Bánh xe tấm cứng HAMILTON R-HS-8P Đường kính 1400 Lb 8 inch | AE6VNM 5VG38 R-HS-8P1400 lb9.75 "Mfr. Số W-820-P-3/48"€107.48

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

HAMILTON Bánh xe tấm cứng R-HS-6P Đường kính 1200 Lb 6 inch
€97.22 /đơn vị