A B Phanh Caster Bao gồm: Không , Phạm vi xếp hạng tải bánh xe: 1000 đến 2999 lb. , Nhóm sản phẩm bánh xe đẩy: Caster cứng nhắc , Nhiệt độ Caster. Phạm vi có sẵn: Có , Loại bánh xe: Rigid , Chất liệu bánh xe: Hiện tượng , Màu lõi: Đen , Vật liệu cốt lõi: Hiện tượng , Máy đo độ cứng: 90 Bờ D , Dẫn mở rộng: Không , Kết thúc khung: Men đỏ , Nguyên liệu khung: Thép , Khoảng cách lỗ bu lông bên trong: 2-7/16 x 4-15/16" , Loại khóa: Không có khóa bao gồm , Gắn Bolt Dia.: 1 / 2 " , Không đánh dấu: Có , Khoảng cách lỗ bu lông bên ngoài: 3-3/8 x 5-1/4" , Kích thước tấm: 4-1/2 x 6-1/2" , Độ dày tấm: 0.25 " , Loại tấm: A , Bán kính xoay: 0" , Nhiệt độ. Phạm vi: -50 độ đến 300 độ F , Vòng bi bánh xe: Trục lăn , Màu bánh xe: Đen , Chất liệu bánh xe: Hiện tượng , Chiều rộng bánh xe: 2"