vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

HAM-LET H-6800-SS-L-1/4-CST Van bi thép không gỉ Ống x Ống x Ống 1/4 In | AD3KNU 3ZVT7

HAM-LET H-6800-SS-L-1/4-CST Van bi bằng thép không gỉ Ống x Ống x Ống 1/4 In

Trong kho
Khoản mục: AD3KNU Mẫu: H-6800-SS-L-1/4-CSTTham chiếu chéo: 3ZVT7
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
€476.83 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcVan bi mini
Chất liệu bóng316 thép không gỉ
Nhóm sản phẩm van biHướng dẫn sử dụng
Vật liệu cơ thể316 thép không gỉ
Phong cách cơ thểĐường 3
Kiểu kết nốiỐng x Ống x Ống
Xử lý vật liệuNylon / kim loại
Loại xử lýChuyển đổi
Max. Sức ép6000 psi
Hải cảngTiêu chuẩn
Vật liệu con dấuPCTFE (KEL-F)
Chất liệu ghếPCTFE (KEL-F)
Vật liệu gốc316 thép không gỉ
Loại thânBằng chứng thổi
Nhiệt độ. Phạm vi-20 độ đến 280 độ F
Kích thước ống1 / 4 "
Cấu trúc vanMảnh ghép

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 0.38
Chiều cao tàu (cm)11.68
Chiều dài tàu (cm)16.26
Chiều rộng tàu (cm)11.18
Mã HS8481803070
Quốc giaIL

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhKích thước ốngGiá cả
HAM-LET H-6800-SS-L-1/8-RCST Van bi thép không gỉ Ống x Ống x Ống 1/8 In | AD3KNT 3ZVT6 H-6800-SS-L-1/8-RCST1 / 8 "€489.97
HAM-LET H-6800-SS-L-3/8-ICST Van bi thép không gỉ Ống x Ống x Ống 3/8 In | AD3KNV 3ZVT8 H-6800-SS-L-3/8-ICST3 / 8 "€700.65
HAM-LET H-6800-SS-L-1/2-CST Van bi thép không gỉ Ống x Ống x Ống 1/2 In | AD3KNW 3ZVT9 H-6800-SS-L-1/2-CST1 / 2 "€1,014.62

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

HAM-LET H-6800-SS-L-1/4-CST Van bi bằng thép không gỉ Ống x Ống x Ống 1/4 In
€476.83 /đơn vị