Ham-let H-1280-bn-1/4-a | Góc van bi bằng đồng Mnpt 1/4 In | 3zvx3 | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

HAM-LET H-1280-BN-1/4-A Van bi đồng góc Mnpt 1/4 In | AD3KPJ 3ZVX3

HAM-LET H-1280-BN-1/4-A Van Bi Đồng Góc Mnpt 1/4 In

Trong kho
Khoản mục: AD3KPJ Mẫu: H-1280-BN-1/4-ATham chiếu chéo: 3ZVX3
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
€153.43 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcVan bi
Chất liệu bóng316 thép không gỉ
Nhóm sản phẩm van biHướng dẫn sử dụng
Vật liệu cơ thểThau
Phong cách cơ thểgóc
Kiểu kết nốiMNPT x MNPT
Xử lý vật liệuNylon
Loại xử lýChuyển đổi
Max. Sức ép300 psi
Kích thước đường ống1 / 4 "
Hải cảngTiêu chuẩn
Vật liệu con dấuFKM
Chất liệu ghếPTFE
Vật liệu gốc316 thép không gỉ
Loại thânBằng chứng thổi
Nhiệt độ. Phạm vi-40 độ đến 400 độ F
Cấu trúc vanMảnh ghép

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 0.18
Chiều cao tàu (cm)11.43
Chiều dài tàu (cm)11.18
Chiều rộng tàu (cm)10.92
Mã HS8481803070
Quốc giaIL

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhPhong cách cơ thểKiểu kết nốiMụcKích thước ốngGiá cả
HAM-LET H-1200-BL-1/8 Van bi bằng đồng thau Ống x Ống 1/8 In | AD3KPD 3ZVU7 H-1200-BL-1/8Nội tuyếnỐng x ỐngVan bi1 / 8 "€154.65
HAM-LET H-1200-BL-1/4 Van bi bằng đồng thau Ống x Ống 1/4 In | AD3KPE 3ZVU8 H-1200-BL-1/4Nội tuyếnỐng x ỐngVan bi mini1 / 4 "€162.91
HAM-LET H-1200-BL-1/4-A Van bi đồng thau Ống x Ống 1/4 In | AD3KPF 3ZVU9 H-1200-BL-1/4-AgócỐng x ỐngVan bi mini1 / 4 "€216.96

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

HAM-LET H-1280-BN-1/4-A Van Bi Đồng Góc Mnpt 1/4 In
€153.43 /đơn vị