Ham-let 774l Ss 3/8 | Liên minh vách ngăn bằng thép không gỉ 3/8 inch | 31lc68 | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

HAM-LET 774L SS 3/8 Vách ngăn Liên minh Thép không gỉ 3/8 Inch Unions | AG2LKU 31LC68

HAM-LET 774L SS 3/8 Liên kết vách ngăn Thép không gỉ Liên kết 3/8 inch

Trong kho
Khoản mục: AG2LKU phần: 774L SS 3/8Tham chiếu chéo: 31LC68

Cách nhận hàng có thể 7, Thứ Ba
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
€69.89 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcLiên minh vách ngăn
Vật liệu cơ bảnThép không gỉ
Vật liệu cơ thể316 thép không gỉ
Tuân thủRoHS, GOST, ISO 9001
Kích thước chủ đề nén9 / 16-20
Kiểu kết nốiNén
Kích thước hex3 / 4 "
Max. Sức ép3350 đến 6550 psi
Nhiệt độ. Phạm vi-425 độ đến 1200 độ F
Kích thước ống3 / 8 "

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 0.52
Chiều cao tàu (cm)4.83
Chiều dài tàu (cm)6.35
Chiều rộng tàu (cm)4.83
Mã HS7307290090

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhKích thước chủ đề nénKích thước hexMax. Sức épKích thước ốngGiá cả
HAM-LET 774L SS 1/2 vách ngăn Liên minh bằng thép không gỉ 1/2 inch | AG2LKR 31LC66 774L SS1/23 / 4-2015 / 16 "2650 đến 6750 psi1 / 2 "€98.82
HAM-LET 774L SS 1/4 vách ngăn Liên minh bằng thép không gỉ 1/4 inch | AG2LKT 31LC67 774L SS1/47 / 16-209 / 16 "4100 đến 10,300 psi1 / 4 "€56.86

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

HAM-LET 774L SS 3/8 Liên kết vách ngăn Thép không gỉ Liên kết 3/8 inch
€69.89 /đơn vị