vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

HAM-LET 769L SS 3/8 X 1/8 Nam Đầu nối khuỷu tay Thép không gỉ 3/8 inch Khuỷu tay | AG2LKB 31LC52

HAM-LET 769L SS 3/8 X 1/8 Đầu nối nam Khuỷu tay bằng thép không gỉ 3/8 inch Khuỷu tay

Trong kho
Khoản mục: AG2LKB phần: 769L SS 3/8 X 1/8Tham chiếu chéo: 31LC52
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
€70.68 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcNam nối khuỷu tay
Vật liệu cơ bảnThép không gỉ
Vật liệu cơ thể316 thép không gỉ
Tuân thủRoHS, GOST, ISO 9001
Kích thước chủ đề nén9 / 16-20
Kiểu kết nốiNén x MNPT
Kích thước hex5 / 8 "
Max. Sức ép3350 đến 6550 psi
Kích thước đường ống1 / 8 "
Nhiệt độ. Phạm vi-425 độ đến 1200 độ F
Kích thước ống3 / 8 "

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 0.5
Chiều cao tàu (cm)4.57
Chiều dài tàu (cm)3.81
Chiều rộng tàu (cm)3.3
Mã HS7307290090

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhKích thước chủ đề nénKích thước hexMax. Sức épKích thước đường ốngKích thước ốngGiá cả
HAM-LET 769L SS 1/2 X 1/2 Nam Đầu nối khuỷu tay Thép không gỉ 1/2 inch Khuỷu tay | AG2LJV 31LC45 769LSS 1/2 X 1/23 / 4-2013 / 16 "2650 đến 6750 psi1 / 2 "1 / 2 "€114.17
HAM-LET 769L SS 1/2 X 1/4 Nam Đầu nối khuỷu tay Thép không gỉ 1/2 inch Khuỷu tay | AG2LJW 31LC46 769LSS 1/2 X 1/43 / 4-2013 / 16 "2650 đến 6750 psi1 / 4 "1 / 2 "€76.11
HAM-LET 769L SS 1/4 X 1/4 Đầu nối Nam Khuỷu tay Thép không gỉ 1/4 inch Khuỷu tay | AG2LJX 31LC48 769LSS 1/4 X 1/47 / 16-201 / 2 "4100 đến 10,300 psi1 / 4 "1 / 4 "€50.52
HAM-LET 769L SS 1/4 X 1/8 Đầu nối Nam Khuỷu tay Thép không gỉ 1/4 inch Khuỷu tay | AG2LJY 31LC49 769LSS 1/4 X 1/87 / 16-201 / 2 "4100 đến 10,300 psi1 / 8 "1 / 4 "€38.14
HAM-LET 769L SS 3/8 X 1/2 Nam Đầu nối khuỷu tay Thép không gỉ 3/8 inch Khuỷu tay | AG2LJZ 31LC50 769LSS 3/8 X 1/29 / 16-2013 / 16 "3350 đến 6550 psi1 / 2 "3 / 8 "€92.94
HAM-LET 769L SS 3/8 X 1/4 Nam Đầu nối khuỷu tay Thép không gỉ 3/8 inch Khuỷu tay | AG2LKA 31LC51 769LSS 3/8 X 1/49 / 16-205 / 8 "3350 đến 6550 psi1 / 4 "3 / 8 "€58.03
HAM-LET 769L SS 3/8 X 3/8 Nam Đầu nối khuỷu tay Thép không gỉ 3/8 inch Khuỷu tay | AG2LKC 31LC53 769LSS 3/8 X 3/89 / 16-2011 / 16 "3350 đến 6550 psi3 / 8 "3 / 8 "€78.30

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

HAM-LET 769L SS 3/8 X 1/8 Đầu nối nam Khuỷu tay bằng thép không gỉ 3/8 inch Khuỷu tay
€70.68 /đơn vị