vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

HAM-LET 769L-SS-12MM X 1/4 Elbow 90 316 Thép không gỉ Let-lok x M 12mm x 1 / 4in | AD6YPU 4CMP7

HAM-LET 769L-SS-12MM X 1/4 Cút 90 Thép không gỉ 316 Let-lok x M 12mm x 1/4in

Trong kho
Khoản mục: AD6YPU phần: 769L-SS-12MM X 1/4Tham chiếu chéo: 4CMP7
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
€101.77 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcKhuỷu tay nam, 90 độ
Vật liệu cơ bảnKim loại
Vật liệu cơ thể316 thép không gỉ
Kích thước chủ đề nén1 / 4-18
Kiểu kết nốiLET-LOK (R) x MNPT
Kích thước hex13 / 16 "
Max. Sức ép2650 đến 6750 psi
Kích thước đường ống1 / 4 "
Nhiệt độ. Phạm vi-425 độ đến 1200 độ F
Kích thước ống12mm

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 0.11
Chiều cao tàu (cm)2.54
Chiều dài tàu (cm)4.83
Chiều rộng tàu (cm)4.32
Mã HS7307290090
Quốc giaIL

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhKích thước chủ đề nénKích thước hexMụcMax. Sức épKích thước đường ốngKích thước ốngGiá cả
HAM-LET 769L-SS-4MM X 1/8 Elbow 90 316 Thép không gỉ Let-lok x M 4mm x 1/8in | AD6YPK 4CMN8 769L-SS-4MMX1/81 / 8-271 / 2 "Khuỷu tay nam, 90 độ5500 đến 10,300 psi1 / 8 "4mm€65.95
HAM-LET 769L-SS-6MM X 1/4 Elbow 90 316 Thép không gỉ Let-lok x M 6mm x 1 / 4in | AD6YPM 4CMP1 769L-SS-6MMX1/41 / 4-181 / 2 "Khuỷu tay nam, 90 độ4100 đến 10,300 psi1 / 4 "6mm€70.91
HAM-LET 769L-SS-6MM X 3/8 Elbow 90 316 Thép không gỉ Let-lok x M 6mm x 3 / 8in | AD6YPN 4CMP2 769L-SS-6MMX3/83 / 8-1811 / 16 "Khuỷu tay nam, 90 độ4100 đến 10,300 psi3 / 8 "6mm€98.83
HAM-LET 769L-SS-8MM X 1/4 Elbow 90 316 Thép không gỉ Let-lok x M 8mm x 1 / 4in | AD6YPP 4CMP3 769L-SS-8MMX1/41 / 4-189 / 16 "Khuỷu tay nam, 90 độ4100 đến 8100 psi1 / 4 "8mm€72.62
HAM-LET 769L-SS-8MM X 1/2 Elbow 90 316 Thép không gỉ Let-lok x M 8mm x 1 / 2in | AD6YPQ 4CMP4 769L-SS-8MMX1/21 / 2-1413 / 16 "Khuỷu tay nam, 90 độ4100 đến 8100 psi1 / 2 "8mm€119.71
HAM-LET 769L-SS 10MM X 1/4 Elbow 90 316 Thép không gỉ Let-lok x M 10mm x 1 / 4in | AD6YPR 4CMP5 769L-SS 10MM X 1/41 / 4-1811 / 16 "Khuỷu tay nam, 90 độ3350 đến 6550 psi1 / 4 "10mm€87.36
HAM-LET 769L-SS-10MM X 1/2 Elbow 90 316 Thép không gỉ Let-lok x M 10mm x 1 / 2in | AD6YPT 4CMP6 769L-SS-10MMX1/21 / 2-1413 / 16 "Khuỷu tay nam, 90 độ3350 đến 6550 psi1 / 2 "10mm€157.12

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

HAM-LET 769L-SS-12MM X 1/4 Cút 90 Thép không gỉ 316 Let-lok x M 12mm x 1/4in
€101.77 /đơn vị