Ham-let 766l-ss-12mm X 3/8 | Đầu nối cái 4cmt4 | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

Đầu nối HAM-LET 766L-SS-12MM X 3/8 316 Thép không gỉ Let-lok x F 12mm x 3 / 8in | AD6YQK 4CMT4

HAM-LET 766L-SS-12MM X Đầu nối 3/8 Thép không gỉ 316 Let-lok x F 12mm x 3/8in

Trong kho
Khoản mục: AD6YQK phần: 766L-SS-12MM X 3/8Tham chiếu chéo: 4CMT4

Cách nhận hàng có thể 6, Thứ Hai
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
€82.99 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcConnector nữ
Vật liệu cơ bảnKim loại
Vật liệu cơ thể316 thép không gỉ
Kiểu kết nốiLET-LOK (R) x FNPT
Kích thước hex22mm
Max. Sức ép2650 đến 6750 psi
Kích thước đường ống3 / 8 "
Nhiệt độ. Phạm vi-425 độ đến 1200 độ F
Kích thước ống12mm

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 0.08
Chiều cao tàu (cm)2.79
Chiều dài tàu (cm)4.32
Chiều rộng tàu (cm)2.79
Mã HS7307290090
Quốc giaIL

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhKích thước hexMax. Sức épKích thước đường ốngKích thước ốngGiá cả
HAM-LET 766L-SS-6MM X 1/4 Đầu nối 316 Thép không gỉ Let-lok x F 6mm x 1 / 4in | AD6YQC 4CMR6 766L-SS-6MMX1/419mm4100 đến 10,300 psi1 / 4 "6mm€52.17
Đầu nối HAM-LET 766L-SS-6MM X 1/2 316 Thép không gỉ Let-lok x F 6mm x 1 / 2in | AD6YQD 4CMR7 766L-SS-6MMX1/227mm4100 đến 10,300 psi1 / 2 "6mm€70.80
HAM-LET 766L-SS-8MM X 1/4 Đầu nối 316 Thép không gỉ Let-lok x F 8mm x 1 / 4in | AD6YQE 4CMR8 766L-SS-8MMX1/419mm4100 đến 8100 psi1 / 4 "8mm€55.14
HAM-LET 766L-SS-10MM X 1/4 Đầu nối 316 Thép không gỉ Let-lok x F 10mm x 1 / 4in | AD6YQF 4CMR9 766L-SS-10MMX1/419mm3350 đến 6550 psi1 / 4 "10mm€53.56
Đầu nối HAM-LET 766L-SS-10MM X 3/8 316 Thép không gỉ Let-lok x F 10mm x 3 / 8in | AD6YQG 4CMT1 766L-SS-10MMX3/822mm3350 đến 6550 psi3 / 8 "10mm€64.59
Đầu nối HAM-LET 766L-SS-10MM X 1/2 316 Thép không gỉ Let-lok x F 10mm x 1 / 2in | AD6YQH 4CMT2 766L-SS-10MMX1/227mm3350 đến 6550 psi1 / 2 "10mm€107.19
HAM-LET 766L-SS-12MM X 1/4 Đầu nối 316 Thép không gỉ Let-lok x F 12mm x 1 / 4in | AD6YQJ 4CMT3 766L-SS-12MMX1/422mm2650 đến 6750 psi1 / 4 "12mm€94.00

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

HAM-LET 766L-SS-12MM X Đầu nối 3/8 Thép không gỉ 316 Let-lok x F 12mm x 3/8in
€82.99 /đơn vị