Ham-let 765l-ss-12mm | Khuỷu tay liên hợp 4cmv8 | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

HAM-LET 765L-SS-12MM Union Elbow 316 Thép không gỉ Let-lok x Let-lok 12mm | AD6YRJ 4CMV8

HAM-LET 765L-SS-12MM Cút Liên Hiệp Thép Không Gỉ 316 Let-lok x Let-lok 12mm

Trong kho
Khoản mục: AD6YRJ phần: 765L-SS-12MMTham chiếu chéo: 4CMV8
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
€168.53 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcLiên minh Elbow
Vật liệu cơ bảnKim loại
Vật liệu cơ thể316 thép không gỉ
Kiểu kết nốiLET-LOK (R) x LET-LOK (R)
Kích thước hex13 / 16 "
Max. Sức ép2650 đến 6750 psi
Nhiệt độ. Phạm vi-425 độ đến 1200 độ F
Kích thước ống12mm

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 0.14
Chiều cao tàu (cm)2.54
Chiều dài tàu (cm)5.08
Chiều rộng tàu (cm)5.08
Mã HS7307290090
Quốc giaIL

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhKích thước hexMax. Sức épKích thước ốngGiá cả
HAM-LET 765L-SS-4MM Union Elbow 316 Thép không gỉ Let-lok x Let-lok 4mm | AD6YRE 4CMV4 765L-SS-4MM1 / 2 "5500 đến 10,300 psi4mm€115.28
HAM-LET 765L-SS-6MM Union Elbow 316 Thép không gỉ Let-lok x Let-lok 6mm | AD6YRF 4CMV5 765L-SS-6MM1 / 2 "4100 đến 10,300 psi6mm€85.16
HAM-LET 765L-SS-8MM Union Elbow 316 Thép không gỉ Let-lok x Let-lok 8mm | AD6YRG 4CMV6 765L-SS-8MM9 / 16 "4100 đến 8100 psi8mm€98.98
HAM-LET 765L-SS-10MM Union Elbow 316 Thép không gỉ Let-lok x Let-lok 10mm | AD6YRH 4CMV7 765L-SS-10MM11 / 16 "3350 đến 6550 psi10mm€95.84
Khuỷu tay liền HAM-LET 3000312, thép không gỉ 316 | CR3PLH 787XZ8 3000312---€185.44
HAM-LET 3002993 Khuỷu tay liền, thép không gỉ 316 | CR3PLJ 787Y07 3002993---€100.98
HAM-LET 3012086 Khuỷu tay liền, thép không gỉ 316 | CR3PLK 787Y08 3012086---€189.37

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

HAM-LET 765L-SS-12MM Cút Liên Hiệp Thép Không Gỉ 316 Let-lok x Let-lok 12mm
€168.53 /đơn vị