Ham-let 765l Ss 1/2 | Liên minh khuỷu tay thép không gỉ 1/2 inch | 31lc24 | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

HAM-LET 765L SS 1/2 Union Elbow Thép không gỉ 1/2 inch Unions | AG2LHX 31LC24

HAM-LET 765L SS 1/2 Union Elbow Thép không gỉ 1/2 Inch Union

Trong kho
Khoản mục: AG2LHX phần: 765L SS 1/2Tham chiếu chéo: 31LC24
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
€110.37 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcLiên minh Elbow
Vật liệu cơ bảnThép không gỉ
Vật liệu cơ thể316 thép không gỉ
Tuân thủRoHS, GOST, ISO 9001
Kích thước chủ đề nén3 / 4-20
Kiểu kết nốiNén
Kích thước hex13 / 16 "
Max. Sức ép2650 đến 6750 psi
Nhiệt độ. Phạm vi-425 độ đến 1200 độ F
Kích thước ống1 / 2 "

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 0.58
Chiều cao tàu (cm)2.54
Chiều dài tàu (cm)5.08
Chiều rộng tàu (cm)5.08
Mã HS7307290090

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhKích thước chủ đề nénKích thước hexMax. Sức épKích thước ốngGiá cả
HAM-LET 765L SS 1/4 Union Elbow Thép không gỉ 1/4 inch Unions | AG2LHY 31LC25 765L SS1/47 / 16-201 / 2 "4100 đến 10,300 psi1 / 4 "€59.08
HAM-LET 765L SS 3/4 Union Elbow Thép không gỉ 3/4 inch Unions | AG2LHZ 31LC26 765L SS3/41-201-1 / 16 "2450 đến 5850 psi3 / 4 "€184.76
HAM-LET 765L SS 3/8 Union Elbow Thép không gỉ 3/8 Inch Unions | AG2LJA 31LC27 765L SS3/89 / 16-205 / 8 "3350 đến 6550 psi3 / 8 "€69.21

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

HAM-LET 765L SS 1/2 Union Elbow Thép không gỉ 1/2 Inch Union
€110.37 /đơn vị