Haltec Wh-45-6 | Van lốp có lỗ khoan lớn bằng đồng thau 6 inch | 32hf02 | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

Van lốp HALTEC WH-45-6 Đồng thau lớn 6 inch | AH3HVB 32HF02

HALTEC Van lốp WH-45-6 Lỗ khoan lớn 6 inch bằng đồng thau

Trong kho
Khoản mục: AH3HVB phần: WH-45-6Tham chiếu chéo: 32HF02
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
€36.29 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcVan lốp
MàuĐen
Chiều dài6"
Vật chấtThau
Tối đa Áp suất không khí200 psi
Kích thước lỗ vành0.625 ", 0.812", 0.5 "NPT
Kích thước vanKhoan lớn

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 0.09
Chiều cao tàu (cm)7.62
Chiều dài tàu (cm)20.32
Chiều rộng tàu (cm)7.62
Quốc giaUS

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhMàuMụcChiều dàiVật chấtpkg. Số lượngGiá cả
Van lốp HALTEC TV-554D cho vành nhôm 1.94 In | AC6GXC 33W448 TV-554D-Van xe tải1.94 "Kim loại1€5.59
Van lốp HALTEC TV-555D cho vành nhôm 2.6 In | AC6GXD 33W449 TV-555D-Van xe tải2.6 "Kim loại1€6.01
HALTEC 90 MS-27 Van lốp 2 3/8 inch - Gói 10 | AC6HCC 33W565 90 MS-27ThauVan lốp2.375 "Kim loại10€38.89
Van lốp HALTEC WH-330-J-690 Lỗ khoan lớn 4-11 / 16 inch Đồng thau | AH3HVC 32HF03 WH-330-J-690ĐenVan lốp4 11 / 16 "Thau1€60.68
Van lốp HALTEC TV-572-HT Tiêu chuẩn Lỗ khoan 3-3 / 4 Inch bằng đồng thau PK10 | AH3HVD 32HF04 TV-572-HTThauVan lốp3.75 "Thau10€65.27
Van lốp HALTEC TV-573-HT Tiêu chuẩn khoan lỗ 4-3 / 8 inch bằng đồng thau PK10 | AH3HVE 32HF05 TV-573-HTThauVan lốp4.375 "Thau10€65.27
Van lốp HALTEC 70 MS-27 Tiêu chuẩn Lỗ khoan 2-3 / 4 inch Đồng thau PK10 | AH3HVH 32HF08 70 MS-27ThauVan lốp2.75 "Thau10€90.86

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

HALTEC Van lốp WH-45-6 Lỗ khoan lớn 6 inch bằng đồng thau
€36.29 /đơn vị