Haltec 90 Ms-27 | Van Lốp 2 3/8 Inch - Pk10 | 33w565 | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

HALTEC 90 MS-27 Van lốp 2 3/8 inch - Gói 10 | AC6HCC 33W565

HALTEC 90 MS-27 Van Lốp 2 3/8 Inch - Gói 10

Trong kho
Khoản mục: AC6HCC phần: 90 MS-27Tham chiếu chéo: 33W565
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
€38.89 /đóng gói
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcVan lốp
MàuThau
Chiều dài2.375 "
Vật chấtKim loại
Tối đa Áp suất không khí200 psi
Kích thước lỗ vành9.7MM
Kích thước vanTiêu chuẩn đường kính

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 0.45
Chiều cao tàu (cm)8.64
Chiều dài tàu (cm)12.19
Chiều rộng tàu (cm)8.38
Mã HS8481803090
Quốc giaCN

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhMàuMụcChiều dàiVật chấtpkg. Số lượngGiá cả
Van lốp HALTEC TV-554D cho vành nhôm 1.94 In | AC6GXC 33W448 TV-554D-Van xe tải1.94 "Kim loại1€5.59
Van lốp HALTEC TV-555D cho vành nhôm 2.6 In | AC6GXD 33W449 TV-555D-Van xe tải2.6 "Kim loại1€6.01
Van lốp HALTEC WH-45-6 Đồng thau lớn 6 inch | AH3HVB 32HF02 WH-45-6ĐenVan lốp6"Thau1€36.29
Van lốp HALTEC WH-330-J-690 Lỗ khoan lớn 4-11 / 16 inch Đồng thau | AH3HVC 32HF03 WH-330-J-690ĐenVan lốp4 11 / 16 "Thau1€60.68
Van lốp HALTEC TV-572-HT Tiêu chuẩn Lỗ khoan 3-3 / 4 Inch bằng đồng thau PK10 | AH3HVD 32HF04 TV-572-HTThauVan lốp3.75 "Thau10€65.27
Van lốp HALTEC TV-573-HT Tiêu chuẩn khoan lỗ 4-3 / 8 inch bằng đồng thau PK10 | AH3HVE 32HF05 TV-573-HTThauVan lốp4.375 "Thau10€65.27
Van lốp HALTEC 70 MS-27 Tiêu chuẩn Lỗ khoan 2-3 / 4 inch Đồng thau PK10 | AH3HVH 32HF08 70 MS-27ThauVan lốp2.75 "Thau10€90.86

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

HALTEC 90 MS-27 Van Lốp 2 3/8 Inch - Gói 10
€38.89 /đóng gói