Tivi Haltec -622a | Van khí lỏng 4-1/2 In | 33w559 | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

Van chất lỏng không khí HALTEC TV-622A 4-1 / 2 In | AC6HBW 33W559

HALTEC TV-622A Van khí lỏng 4-1/2 In

Trong kho
Khoản mục: AC6HBW phần: TV-622ATham chiếu chéo: 33W559
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
€27.52 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcVan chất lỏng không khí
MàuThau
Chiều dài4.5 "
Vật chấtKim loại
Tối đa Áp suất không khí200 psi
Kích thước lỗ vành. 625 "
Kích thước vanTiêu chuẩn đường kính

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 0.09
Chiều cao tàu (cm)3.05
Chiều dài tàu (cm)13.46
Chiều rộng tàu (cm)5.84
Mã HS8481801050
Quốc giaTW

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhMụcChiều dàipkg. Số lượngGiá cả
Van chất lỏng không khí HALTEC TV-621A 3 In | AC6HBY 33W561 Tivi-621AVan chất lỏng không khí3"1€23.64
HALTEC TV-618A-5 Van lốp lỏng không khí 1-7 / 8 inch - Gói 5 | AC6HCH 33W570 TV-618A-5Van lốp không khí1.875 "5€34.52

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

HALTEC TV-622A Van khí lỏng 4-1/2 In
€27.52 /đơn vị