Tivi Haltec -417 | Van lốp kẹp - Pk5 | 33w541 | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

Van Lốp Kẹp HALTEC TV-417 - Gói 5 | AC6HBB 33W541

HALTEC TV-417 Van lốp dạng kẹp - Gói 5

Trong kho
Khoản mục: AC6HBB phần: TV-417Tham chiếu chéo: 33W541
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
€22.73 /đóng gói
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcVan lốp
MàuĐen / Đồng thau
Vật chấtKim loại
Tối đa Áp suất không khí200 psi
Kích thước lỗ vành. 453 "
Kích thước vanTiêu chuẩn đường kính

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 0.23
Chiều cao tàu (cm)8.64
Chiều dài tàu (cm)12.19
Chiều rộng tàu (cm)8.38
Mã HS8481803090
Quốc giaCN

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhMàuChiều dàipkg. Số lượngGiá cả
Van Lốp Kẹp HALTEC TV-575-HP 1 inch - Gói 5 | AC6HAY 33W538 TV-575-HPGói Bạc1"5€12.18
Van Lốp Kẹp HALTEC TV-416L 2 Inch - Gói 50 | AC6HAZ 33W539 TV-416LGói Bạc2"50€295.05
HALTEC TV-416 Van lốp kẹp 1 1/4 inch - Gói 50 | AC6HBA 33W540 TV-416Gói Bạc1.25 "50€238.88

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

HALTEC TV-417 Van lốp dạng kẹp - Gói 5
€22.73 /đóng gói