Tủ đựng quần áo HALLOWELL USV3258-2A-PT (3) Cửa rộng (6) | AD8BNA 4HU10

HALLOWELL USV3258-2A-PT Tủ Locker (3) Rộng (6) Ngăn Mở

Khoản mục: AD8BNA phần: USV3258-2A-PTTham chiếu chéo: 4HU10
Kiểm tra sẵn sàng

Do hạn chế về trọng lượng và kích thước, vui lòng yêu cầu báo giá vận chuyển

€1,594.88 /đơn vị
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcTủ đựng quần áo
Lắp ráp / chưa lắp rápLắp ráp
MàuGiấy da
Kết thúcLớp bột bao phủ bên ngoài
Chứng nhận xanh hoặc sự công nhận khácChứng nhận GREENGUARD
Loại xử lýLõm
Hooks mỗi lần mở(1) Hai móc treo trần và (2) Một móc treo một ngàm
LegacyBao gồm
Loại khóaChứa ổ khóa hoặc ổ khóa tích hợp
Cấu hình tủ khóa(3) Rộng, (6) Khe hở
Loại cửa tủ khóaClearview
Vật chấtThép cán nguội
Độ sâu khai trương14 "
Chiều cao mở34 "
Chiều rộng mở9.25 "
Độ sâu tổng thể15 "
Chiều cao tổng thể78 "
Chiều rộng tổng thể36 "
TầngHai

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 75.15
Chiều cao tàu (cm)198.12
Chiều dài tàu (cm)38.1
Chiều rộng tàu (cm)91.44
Mã HS9403200078
Quốc giaUS

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhLoại khóaLắp ráp / chưa lắp rápMàuCấu hình tủ khóaLoại cửa tủ khóaVật chấtĐộ sâu khai trươngChiều cao mởGiá cả
HALLOWELL USS1288-1 Tủ đựng quần áo (1) Rộng (1) Mở | AA6PDD 14L054 USS1288-1Chứa ổ khóa hoặc ổ khóa tích hợpChưa lắp ráp-(1) Rộng, (1) MởBịt miệng304 thép không gỉ17 "69 "€1,661.23
RFQ
HALLOWELL USS3288-1 Tủ đựng quần áo (3) Rộng (3) Lỗ mở | AA6PDE 14L055 USS3288-1Chứa ổ khóa hoặc ổ khóa tích hợpChưa lắp ráp-(3) Rộng, (3) Khe hởBịt miệng304 thép không gỉ17 "69 "€3,632.42
RFQ
HALLOWELL USS1888-1 Tủ đựng quần áo (1) Rộng (1) Mở | AA6PDF 14L056 USS1888-1Chứa ổ khóa hoặc ổ khóa tích hợpChưa lắp ráp-(1) Rộng, (1) MởBịt miệng304 thép không gỉ17 "69 "€2,024.57
RFQ
HALLOWELL USS3888-1 Tủ đựng quần áo (3) Rộng (3) Lỗ mở | AA6PDG 14L057 USS3888-1Chứa ổ khóa hoặc ổ khóa tích hợpChưa lắp ráp-(3) Rộng, (3) Khe hởBịt miệng304 thép không gỉ17 "69 "€4,429.54
RFQ
HALLOWELL USS1288-2 Tủ đựng quần áo (1) Rộng (2) Cánh mở | AA6PDH 14L058 USS1288-2Chứa ổ khóa hoặc ổ khóa tích hợpChưa lắp ráp-(1) Rộng, (2) Khe hởBịt miệng304 thép không gỉ17 "34 "€1,726.83
RFQ
HALLOWELL USS3288-2 Tủ đựng quần áo (3) Rộng (6) Lỗ mở | AA6PDJ 14L059 USS3288-2Chứa ổ khóa hoặc ổ khóa tích hợpChưa lắp ráp-(3) Rộng, (6) Khe hởBịt miệng304 thép không gỉ17 "34 "€3,805.88
RFQ
HALLOWELL USS1888-2 Tủ đựng quần áo (1) Rộng (2) Cửa mở | AA6PDK 14L060 USS1888-2Chứa ổ khóa hoặc ổ khóa tích hợpChưa lắp ráp-(1) Rộng, (2) Khe hởBịt miệng304 thép không gỉ17 "34 "€2,090.72
RFQ

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

HALLOWELL USV3258-2A-PT Tủ Locker (3) Rộng (6) Ngăn Mở
€1,594.88 /đơn vị