HALLOWELL Tủ đựng cà vạt màu đen U1282-2A-MP Màu đen/Xám nhạt
Do hạn chế về trọng lượng và kích thước, vui lòng yêu cầu báo giá vận chuyển
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Do hạn chế về trọng lượng và kích thước, vui lòng yêu cầu báo giá vận chuyển
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Mục | Tủ khóa cà vạt đen |
Lắp ráp / chưa lắp ráp | Lắp ráp |
Màu | Đen / Xám nhạt |
Kết thúc | Sơn tĩnh điện |
Chứng nhận xanh hoặc sự công nhận khác | Chứng nhận GREENGUARD |
Loại xử lý | Tay cầm nâng hạ lõm |
Hooks mỗi lần mở | (1) Đôi, (2) Đơn |
Legacy | không ai |
Loại khóa | Chứa ổ khóa hoặc ổ khóa tích hợp |
Cấu hình tủ khóa | (1) Rộng, (2) Khe hở |
Loại cửa tủ khóa | Bịt miệng |
Vật chất | Thép tấm cán nguội |
Độ sâu khai trương | 17 " |
Chiều cao mở | 34 " |
Chiều rộng mở | 9.25 " |
Độ sâu tổng thể | 18 " |
Chiều cao tổng thể | 72 " |
Chiều rộng tổng thể | 12 " |
Tầng | Hai |
Trọng lượng tàu (kg) | 24.3 |
Chiều cao tàu (cm) | 185.42 |
Chiều dài tàu (cm) | 48.26 |
Chiều rộng tàu (cm) | 33.02 |
Mã HS | 9403200078 |
Quốc gia | US |
Sản phẩm | Mô hình | Tầng | Lắp ráp / chưa lắp ráp | Màu | Loại xử lý | Hooks mỗi lần mở | Cấu hình tủ khóa | Chiều cao mở | Chiều rộng tổng thể | Giá cả | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
U1282-1ME | Một | Chưa lắp ráp | Đen | Tay cầm nâng hạ lõm | (1) Đôi, (2) Đơn | (1) Rộng, (1) Mở | 69 " | 12 " | €312.80 | RFQ
| |
U1282-1MP | Một | Chưa lắp ráp | Đen / Xám nhạt | Tay cầm nâng hạ lõm | (1) Đôi, (2) Đơn | (1) Rộng, (1) Mở | 69 " | 12 " | €315.70 | RFQ
| |
U1282-1MR | Một | Chưa lắp ráp | Đen đỏ | Tay cầm nâng hạ lõm | (1) Đôi, (2) Đơn | (1) Rộng, (1) Mở | 69 " | 12 " | €307.30 | RFQ
| |
U1282-2ME | Hai | Chưa lắp ráp | Đen | Tay cầm nâng hạ lõm | (1) Đôi, (2) Đơn | (1) Rộng, (2) Khe hở | 34 " | 12 " | €354.14 | RFQ
| |
U1282-2MP | Hai | Chưa lắp ráp | Đen / Xám nhạt | Tay cầm nâng hạ lõm | (1) Đôi, (2) Đơn | (1) Rộng, (2) Khe hở | 34 " | 12 " | €407.48 | RFQ
| |
U1282-2MR | Hai | Chưa lắp ráp | Đen đỏ | Tay cầm nâng hạ lõm | (1) Đôi, (2) Đơn | (1) Rộng, (2) Khe hở | 34 " | 12 " | €368.03 | RFQ
| |
U1282-3ME | Ba chậu | Chưa lắp ráp | Đen | Tay cầm nâng hạ lõm | (1) Đôi | (1) Rộng, (3) Khe hở | 22.25 " | 12 " | €408.96 |
Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.