E James & Co 387-1/16z | Kẹo Cao Su Dày 1/16 Inch 6 X 36 In | 1xwh1 | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

E JAMES & CO 387-1/16Z Kẹo cao su dày 1/16 inch 6 x 36 In | AB4GML 1XWH1

E JAMES & CO Gôm Cao Su 387-1/16Z Dày 1/16 Inch 6 x 36 In

Trong kho
Khoản mục: AB4GML phần: 387-1 / 16ZTham chiếu chéo: 1XWH1
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
€15.78 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcDải cao su
Loại hỗ trợTrơn
MàuTân
Đồng hồ đo độ cứng40A
Độ giãn dài600%
Kết thúcMịn
Chiều dài36 "
Vật chấtCao su tự nhiên
Tối đa Nhiệt độ.140 F
Min. Nhiệt độ Xếp hạng-20 độF
Độ bền kéo3000 psi
bề dầy1 / 16 "
KiểuThương mại cấp
Chiều rộng6"

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 0.23
Chiều cao tàu (cm)0.25
Chiều dài tàu (cm)91.44
Chiều rộng tàu (cm)15.24
Mã HS4008210000
Quốc giaCN

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhbề dầyChiều rộngGiá cả
E JAMES & CO 387-1/16X Gôm Cao Su Dày 1/16 Inch 2 x 36 In | AB4GLU 1XWF3 387-1 / 16X1 / 16 "2"€4.96
E JAMES & CO 387-1/8X Gôm Cao Su Dày 1/8 Inch 2 x 36 In | AB4GLV 1XWF4 387-1 / 8X1 / 8 "2"€9.16
E JAMES & CO 387-3/16X Gôm Cao Su Dày 3/16 Inch 2 x 36 In | AB4GLW 1XWF5 387-3 / 16X3 / 16 "2"€14.12
E JAMES & CO 387-1/4X Gôm Cao Su Dày 1/4 Inch 2 x 36 In | AB4GLX 1XWF6 387-1 / 4X1 / 4 "2"€18.69
E JAMES & CO 387-3/8X Gôm Cao Su Dày 3/8 Inch 2 x 36 In | AB4GLY1XWF7 387-3 / 8X3 / 8 "2"€32.56
E JAMES & CO 387-1/2X Gôm Cao Su Dày 1/2 Inch 2 x 36 In | AB4GLZ 1XWF8 387-1 / 2X1 / 2 "2"€41.96
E JAMES & CO 387-3/4X Gôm Cao Su Dày 3/4 Inch 2 x 36 In | AB4GMA 1XWF9 387-3 / 4X3 / 4 "2"€54.35

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

E JAMES & CO Gôm Cao Su 387-1/16Z Dày 1/16 Inch 6 x 36 In
€15.78 /đơn vị