HALLOWELL U1228-3MB Tủ Tủ Locker (1) Rộng (3) Ngăn Mở
Do hạn chế về trọng lượng và kích thước, vui lòng yêu cầu báo giá vận chuyển
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Do hạn chế về trọng lượng và kích thước, vui lòng yêu cầu báo giá vận chuyển
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Mục | Tủ đựng quần áo |
Lắp ráp / chưa lắp ráp | Chưa lắp ráp |
Màu | Màu xanh biển |
Kết thúc | Lớp bột bao phủ bên ngoài |
Chứng nhận xanh hoặc sự công nhận khác | Chứng nhận GREENGUARD |
Loại xử lý | Lõm |
Hooks mỗi lần mở | (1) Hai móc treo trần |
Legacy | Bao gồm |
Loại khóa | Chứa ổ khóa hoặc ổ khóa tích hợp |
Cấu hình tủ khóa | (1) Rộng, (3) Khe hở |
Loại cửa tủ khóa | Bịt miệng |
Vật chất | Thép cán nguội |
Độ sâu khai trương | 11 " |
Chiều cao mở | 22.25 " |
Chiều rộng mở | 9.25 " |
Độ sâu tổng thể | 12 " |
Chiều cao tổng thể | 78 " |
Chiều rộng tổng thể | 12 " |
Tầng | Ba chậu |
Trọng lượng tàu (kg) | 24.75 |
Chiều cao tàu (cm) | 7.62 |
Chiều dài tàu (cm) | 200.66 |
Chiều rộng tàu (cm) | 33.02 |
Mã HS | 9403200078 |
Quốc gia | US |
Sản phẩm | Mô hình | Loại khóa | Lắp ráp / chưa lắp ráp | Màu | Cấu hình tủ khóa | Loại cửa tủ khóa | Vật chất | Độ sâu khai trương | Chiều cao mở | Giá cả | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
USS1288-1 | Chứa ổ khóa hoặc ổ khóa tích hợp | Chưa lắp ráp | - | (1) Rộng, (1) Mở | Bịt miệng | 304 thép không gỉ | 17 " | 69 " | €1,661.23 | RFQ
| |
USS3288-1 | Chứa ổ khóa hoặc ổ khóa tích hợp | Chưa lắp ráp | - | (3) Rộng, (3) Khe hở | Bịt miệng | 304 thép không gỉ | 17 " | 69 " | €3,632.42 | RFQ
| |
USS1888-1 | Chứa ổ khóa hoặc ổ khóa tích hợp | Chưa lắp ráp | - | (1) Rộng, (1) Mở | Bịt miệng | 304 thép không gỉ | 17 " | 69 " | €2,024.57 | RFQ
| |
USS3888-1 | Chứa ổ khóa hoặc ổ khóa tích hợp | Chưa lắp ráp | - | (3) Rộng, (3) Khe hở | Bịt miệng | 304 thép không gỉ | 17 " | 69 " | €4,429.54 | RFQ
| |
USS1288-2 | Chứa ổ khóa hoặc ổ khóa tích hợp | Chưa lắp ráp | - | (1) Rộng, (2) Khe hở | Bịt miệng | 304 thép không gỉ | 17 " | 34 " | €1,726.83 | RFQ
| |
USS3288-2 | Chứa ổ khóa hoặc ổ khóa tích hợp | Chưa lắp ráp | - | (3) Rộng, (6) Khe hở | Bịt miệng | 304 thép không gỉ | 17 " | 34 " | €3,805.88 | RFQ
| |
USS1888-2 | Chứa ổ khóa hoặc ổ khóa tích hợp | Chưa lắp ráp | - | (1) Rộng, (2) Khe hở | Bịt miệng | 304 thép không gỉ | 17 " | 34 " | €2,090.72 | RFQ
|
Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.