HALLOWELL Tủ lưu trữ kết hợp HW4CC6478-4CL được hàn
Do hạn chế về trọng lượng và kích thước, vui lòng yêu cầu báo giá vận chuyển
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Do hạn chế về trọng lượng và kích thước, vui lòng yêu cầu báo giá vận chuyển
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Mục | Tủ lưu trữ kết hợp |
Lắp ráp / chưa lắp ráp | Lắp ráp |
hợp ngữ | Hàn |
Màu tủ | màu xám |
Loại cửa | Tiêu chuẩn |
Kết thúc | Men nướng |
Đánh giá | 14 |
Chứng nhận xanh hoặc sự công nhận khác | Chứng nhận GREENGUARD |
Handle | Độc thân |
Hệ thống khóa | 3-Point |
Vật chất | Thép |
Số lượng cửa | 2 |
Số lượng ngăn kéo | 0 |
Số lượng kệ | 4 |
Độ sâu tổng thể | 24 " |
Chiều cao tổng thể | 78 " |
Chiều rộng tổng thể | 36 " |
Sức chứa kệ | 1450 lb |
Đánh giá sức mạnh | Heavy Duty |
Phong cách | Kết hợp |
Tổng số ngăn kéo | 0 |
Trọng lượng tàu (kg) | 159.3 |
Chiều cao tàu (cm) | 200.66 |
Chiều dài tàu (cm) | 96.52 |
Chiều rộng tàu (cm) | 66.04 |
Mã HS | 9403200030 |
Quốc gia | US |
Mô hình | Đánh giá | Chiều rộng tổng thể | Sức chứa kệ | Giá cả | |
---|---|---|---|---|---|
HW6CC6478-4CL | 16 | 36 " | 1000 lb | €2,156.02 | RFQ
|
HW6CC8478-4CL | 16 | 48 " | 1000 lb | €2,478.47 | RFQ
|
HW6CC0478-4CL | 16 | 60 " | 1000 lb | €2,680.41 | RFQ
|
HW4CC8478-4CL | 14 | 48 " | 1450 lb | €2,710.55 | RFQ
|
HW4CC0478-4CL | 14 | 60 " | 1450 lb | €2,864.05 | RFQ
|
Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.