HALLOWELL DT5712-18HG Kệ Pass Thru 87inh 48inw 18ind
Do hạn chế về trọng lượng và kích thước, vui lòng yêu cầu báo giá vận chuyển
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Do hạn chế về trọng lượng và kích thước, vui lòng yêu cầu báo giá vận chuyển
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Mục | Đi qua đơn vị kệ |
Màu | màu xám |
Độ sâu | 18 " |
Kết thúc | Lớp bột bao phủ bên ngoài |
Đánh giá | 20 |
Chứng nhận xanh hoặc sự công nhận khác | Chứng nhận GREENGUARD |
Chiều cao | 87 " |
Vật chất | Thép |
Số lượng kệ | 7 |
Điều chỉnh giá | Tăng 1-1 / 2 " |
Sức chứa kệ | 450 lb |
Kiểu kệ | Mở |
Loại kệ | Tự do |
Chiều rộng | 48 " |
Trọng lượng tàu (kg) | 56.25 |
Chiều cao tàu (cm) | 27.94 |
Chiều dài tàu (cm) | 223.52 |
Chiều rộng tàu (cm) | 48.26 |
Mã HS | 9403200078 |
Quốc gia | US |
Sản phẩm | Mô hình | Độ sâu | Số lượng kệ | Sức chứa kệ | Chiều rộng | Giá cả | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
DT5510-12HG | 12 " | 5 | 800 lb | 36 " | €460.32 | RFQ
| |
DT5510-18HG | 18 " | 5 | 800 lb | 36 " | €548.30 | RFQ
| |
DT5510-24HG | 24 " | 5 | 800 lb | 36 " | €553.70 | RFQ
| |
DT5512-12HG | 12 " | 7 | 800 lb | 36 " | €517.85 | RFQ
| |
DT5512-18HG | 18 " | 7 | 800 lb | 36 " | €635.37 | RFQ
| |
DT5512-24HG | 24 " | 7 | 800 lb | 36 " | €687.89 | RFQ
| |
DT5513-12HG | 12 " | 8 | 800 lb | 36 " | €584.31 | RFQ
|
Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.