HALLOWELL 7723-24HG Kệ Starter 87inh 48inw 24ind | AA9AKT 1BLZ3

HALLOWELL 7723-24HG Kệ Starter 87inh 48inw 24ind

Khoản mục: AA9AKT phần: 7723-24HGTham chiếu chéo: 1BLZ3
Kiểm tra sẵn sàng

Do hạn chế về trọng lượng và kích thước, vui lòng yêu cầu báo giá vận chuyển

€1,435.23 /đơn vị
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcKệ đơn vị
Màumàu xám
Độ sâu24 "
Kết thúcLớp bột bao phủ bên ngoài
Đánh giá18
Chứng nhận xanh hoặc sự công nhận khácChứng nhận GREENGUARD
Chiều cao87 "
Vật chấtThép
Số lượng kệ8
Điều chỉnh giáTăng 1-1 / 2 "
Sức chứa kệ900 lb
Kiểu kệĐóng
Loại kệStarter
Chiều rộng48 "

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 117.9
Chiều cao tàu (cm)35.56
Chiều dài tàu (cm)223.52
Chiều rộng tàu (cm)63.5
Mã HS9403200078
Quốc giaUS

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhSố lượng kệMàuĐộ sâuSức chứa kệKiểu kệLoại kệChiều rộngKết thúcGiá cả
HALLOWELL 4513-18HG Giá đỡ khởi động 87inh 36inw 18ind | AA9AAK 1BGL6 4513-18HG8màu xám18 "500 lbMởStarter36 "Lớp bột bao phủ bên ngoài€587.19
RFQ
HALLOWELL 4513-24HG Giá đỡ khởi động 87inh 36inw 24ind | AA9AAL 1BGL7 4513-24HG8màu xám24 "500 lbMởStarter36 "Lớp bột bao phủ bên ngoài€688.09
RFQ
HALLOWELL 4710-12HG Giá đỡ khởi động 87inh 48inw 12ind | AA9AAM 1BGL8 4710-12HG5màu xám12 "375 lbMởStarter48 "Lớp bột bao phủ bên ngoài€501.19
RFQ
HALLOWELL 4710-18HG Giá đỡ khởi động 87inh 48inw 18ind | AA9AAN 1BGL9 4710-18HG5màu xám18 "375 lbMởStarter48 "Lớp bột bao phủ bên ngoài€589.38
RFQ
HALLOWELL 4710-24HG Giá đỡ khởi động 87inh 48inw 24ind | AA9AAP 1BHL1 4710-24HG5màu xám24 "350 lbMởStarter48 "Lớp bột bao phủ bên ngoài€641.39
RFQ
HALLOWELL 4711-12HG Kệ Starter 87inh 48inw 12ind | AA9AAQ 1BHL2 4711-12HG6màu xám12 "375 lbMởStarter48 "Lớp bột bao phủ bên ngoài€501.83
RFQ
HALLOWELL 4711-18HG Giá đỡ khởi động 87inh 48inw 18ind | AA9AAR 1BHL3 4711-18HG6màu xám18 "375 lbMởStarter48 "Lớp bột bao phủ bên ngoài€627.57
RFQ

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

HALLOWELL 7723-24HG Kệ Starter 87inh 48inw 24ind
€1,435.23 /đơn vị