Eco-max 058433-1 | Đầu nối pin Đồng hồ đo khuỷu tay phải 3/0 Pk5 | 29ga07 | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

ECO-MAX 058433-1 Đầu nối pin Khuỷu tay phải 3/0 Máy đo PK5 | AH2KTL 29GA07

ECO-MAX 058433-1 Thiết bị đầu cuối pin Khuỷu tay phải 3/0 Máy đo PK5

Trong kho
Khoản mục: AH2KTL Mẫu: 058433-1Tham chiếu chéo: 29GA07
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
€81.32 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcCực bình điện
Mã màuMàu tím
Vật liệu kết nốiCopper
Kiểu kết nốiUốn / hàn
Độ sâu46 / 73 "
Đánh giá3/0 t.
Chiều dài1 81 / 97 "
Tối đa Vôn600V
Chiều rộng1 29 / 81 "

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 0.42
Chiều cao tàu (cm)5.87
Chiều dài tàu (cm)11.13
Chiều rộng tàu (cm)9.32
Quốc giaCN

Chi tiết sản phẩm:

  • Phân cực: Tiêu cực
  • Căn chỉnh: Khuỷu tay phải

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhMã màuĐộ sâuĐánh giáChiều dàiChiều rộngGiá cả
ECO-MAX 058416-1 Đầu cực ắc quy thẳng 4 Máy đo Màu xám PK5 | AH2KRU 29FZ89 058416-1màu xám27 / 49 "4 ga.2 3 / 64 "1"€61.62
ECO-MAX 058417-1 Đầu cực ắc quy thẳng 4 Máy đo Màu xám PK5 | AH2KRV 29FZ90 058417-1màu xám27 / 49 "4 ga.2 3 / 64 "1"€60.19
ECO-MAX 058418-1 Đầu cực ắc quy thẳng 4 Máy đo Màu xám PK5 | AH2KRW 29FZ91 058418-1màu xám27 / 49 "4 ga.2 1 / 3 "1"€58.62
ECO-MAX 058419-1 Đầu Ắc quy Thẳng Máy đo 1 đến 2 PK5 | AH2KRX 29FZ92 058419-1Hồng27 / 49 "1 đến 2 ga.2 1 / 3 "1"€64.97
ECO-MAX 058420-1 Đầu Ắc quy Thẳng Máy đo 1 đến 2 PK5 | AH2KRY 29FZ93 058420-1Hồng27 / 49 "1 đến 2 ga.2 1 / 3 "1"€68.36
ECO-MAX 058421-1 Đầu cực ắc quy Máy đo thẳng 1/0 PK5 | AH2KRZ 29FZ94 058421-1Đen27 / 49 "1/0 t.2 1 / 3 "1"€64.30
ECO-MAX 058422-1 Đầu cực ắc quy Máy đo thẳng 1/0 PK5 | AH2KTA 29FZ95 058422-1Đen27 / 49 "1/0 t.2 1 / 3 "1"€60.64

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

ECO-MAX 058433-1 Thiết bị đầu cuối pin Khuỷu tay phải 3/0 Máy đo PK5
€81.32 /đơn vị