Haldex Barnes 1800291 | Bơm thủy lực | 4f668 | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

HALDEX BARNES 1800291 Bơm bánh răng thủy lực | AD7KYQ 4F668

HALDEX BARNES 1800291 Máy bơm bánh răng thủy lực

Trong kho
Khoản mục: AD7KYQ phần: 1800291Tham chiếu chéo: 4F668
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
€370.64 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcBơm bánh răng thủy lực
Chất liệu ngoàiGang thep
Thiết kếCân bằng áp suất, với 90 phần trăm hiệu quả tổng thể và tiếng ồn thấp
Displacement0.85 Cu. Trong./Rev.
GPM @ 1800 RPM & 1000 PSI6.3
Nhà cửaNhôm
Tối đa PSI liên tục4000
Tối đa RPM3300
Tối thiểu. RPM500
Gắn kếtSAE A 2 bu lông
GPM danh nghĩa @ 1200 RPM4.4
Cổng (Đầu vào)1-1/16-12
Cổng (Outlet)7 / 8-14
RotationR
Mở rộng trục (In.)3/4 x 1-1 / 4 được khóa
Chiều rộng4.09 "

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 4.41
Chiều cao tàu (cm)20.83
Chiều dài tàu (cm)14.22
Chiều rộng tàu (cm)13.21
Mã HS8413919050
Quốc giaUS

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhChiều rộngDisplacementGPM @ 1000 PSIGPM @ 2000 PSIChiều dàiTối đa RPMGắn kếtRotationGiá cả
HALDEX BARNES 1850222 Bơm bánh răng 0.183 Cu In / rev 4000 Psi Max | AA9GRK 1DBC3 18502224.92 "0.183 Cu. Trong./Rev.--3.22 "4000SAE AA 2 Bu lôngĐúng€473.01
Bơm bánh răng HALDEX BARNES 1850223 0.214 Cu In / rev 4000 Psi Max | AA9GRL 1DBC4 18502234.92 "0.214 Cu. Trong./Rev.--3.22 "4000SAE AA 2 Bu lôngĐúng€480.97
HALDEX BARNES 1850224 Bơm bánh răng 0.244 Cu In / rev 4000 Psi Max | AA9GRM 1DBC5 18502244.92 "0.244 Cu. Trong./Rev.--3.25 "4000SAE AA 2 Bu lôngĐúng€474.77
Bơm bánh răng HALDEX BARNES 1850225 0.305 Cu In / rev 4000 Psi Max | AA9GRN 1DBC6 18502254.92 "0.305 Cu. Trong./Rev.--3.36 "4000SAE AA 2 Bu lôngĐúng€496.86
HALDEX BARNES 1850226 Bơm bánh răng 0.427 Cu In / rev 4000 Psi Max | AA9GRP 1DBC7 18502264.92 "0.427 Cu. Trong./Rev.--3.63 "3450SAE AA 2 Bu lôngĐúng€504.81
Bơm bánh răng HALDEX BARNES 1850227 0.61 Cu In / rev 3200 Psi Max | AA9GRQ 1DBC8 18502274.92 "0.610 Cu. Trong./Rev.--3.93 "2800SAE AA 2 Bu lôngĐúng€560.52
HALDEX BARNES 1002508 Bánh răng bơm 11 Gpm | AD7KYK 4F663 1002508--2.82.72---Kim đồng hồ€365.15

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

HALDEX BARNES 1800291 Máy bơm bánh răng thủy lực
€370.64 /đơn vị