Haldex Barnes 1002508 | Bánh Răng Bơm 11 Gpm | 4f663 | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

HALDEX BARNES 1002508 Bánh răng bơm 11 Gpm | AD7KYK 4F663

HALDEX BARNES Bánh răng bơm 1002508 11 Gpm

Trong kho
Khoản mục: AD7KYK phần: 1002508Tham chiếu chéo: 4F663
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
€365.15 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcBơm bánh răng thủy lực
Lái xetrực tiếp
GPM @ 1000 PSI2.8
GPM @ 2000 PSI2.72
Yêu cầu HP5
RPM đầu vào3600
Mặt bích lắp4F17
Dòng chảy danh nghĩa11.0 GPM
Cổng (Đầu vào)1 ống
Cổng (Outlet)1/2 NPTF
RotationKim đồng hồ
Trục Dia.1 / 2 "
Chiều dài trục1.5 "
truyền tảiTự động 2 tốc độ
KiểuHai giai đoạn

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 3.96
Chiều cao tàu (cm)11.43
Chiều dài tàu (cm)21.34
Chiều rộng tàu (cm)16
Mã HS8413919050
Quốc giaUS

Chi tiết sản phẩm:

  • Trục truyền động (In.) (1/2)
  • GPM @ 250 PSI (10.94)
  • Tối đa PSI Giai đoạn 1 (600)
  • Tối đa PSI Giai đoạn 2 (2500)

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhChiều rộngDisplacementGPM @ 1000 PSIGPM @ 2000 PSIChiều dàiTối đa RPMGắn kếtRotationGiá cả
HALDEX BARNES 1850222 Bơm bánh răng 0.183 Cu In / rev 4000 Psi Max | AA9GRK 1DBC3 18502224.92 "0.183 Cu. Trong./Rev.--3.22 "4000SAE AA 2 Bu lôngĐúng€473.01
Bơm bánh răng HALDEX BARNES 1850223 0.214 Cu In / rev 4000 Psi Max | AA9GRL 1DBC4 18502234.92 "0.214 Cu. Trong./Rev.--3.22 "4000SAE AA 2 Bu lôngĐúng€480.97
HALDEX BARNES 1850224 Bơm bánh răng 0.244 Cu In / rev 4000 Psi Max | AA9GRM 1DBC5 18502244.92 "0.244 Cu. Trong./Rev.--3.25 "4000SAE AA 2 Bu lôngĐúng€474.77
Bơm bánh răng HALDEX BARNES 1850225 0.305 Cu In / rev 4000 Psi Max | AA9GRN 1DBC6 18502254.92 "0.305 Cu. Trong./Rev.--3.36 "4000SAE AA 2 Bu lôngĐúng€496.86
HALDEX BARNES 1850226 Bơm bánh răng 0.427 Cu In / rev 4000 Psi Max | AA9GRP 1DBC7 18502264.92 "0.427 Cu. Trong./Rev.--3.63 "3450SAE AA 2 Bu lôngĐúng€504.81
Bơm bánh răng HALDEX BARNES 1850227 0.61 Cu In / rev 3200 Psi Max | AA9GRQ 1DBC8 18502274.92 "0.610 Cu. Trong./Rev.--3.93 "2800SAE AA 2 Bu lôngĐúng€560.52
HALDEX BARNES 1002509 Bánh răng bơm 16 Gpm | AD7KYL 4F664 1002509--3.83.62---Kim đồng hồ€421.64

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

HALDEX BARNES Bánh răng bơm 1002508 11 Gpm
€365.15 /đơn vị