Haldex Barnes 1800288 | Bánh Bơm | 4f665 | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

Bơm bánh răng thủy lực HALDEX BARNES 1800288, Dung tích: 0.37 Cubic In/Rev | AD7KYM 4F665

HALDEX BARNES 1800288 Bơm bánh răng thủy lực, Độ dịch chuyển: 0.37 Khối lượng trong/Tái bản

Trong kho
Khoản mục: AD7KYM phần: 1800288Tham chiếu chéo: 4F665
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
€373.41 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcBơm bánh răng thủy lực
Chất liệu ngoàiGang thep
Thiết kếCân bằng áp suất, với 90 phần trăm hiệu quả tổng thể và tiếng ồn thấp
Displacement0.37 Cu. Trong./Rev.
GPM @ 1800 RPM & 1000 PSI2.7
GPM @ 3600 RPM & 1000 PSI5.4
Nhà cửaNhôm
Tối đa PSI liên tục4000
Tối đa RPM4000
Tối thiểu. RPM500
Gắn kếtSAE A 2 bu lông
GPM danh nghĩa @ 1200 RPM1.9
Cổng (Đầu vào)7 / 8-14
Cổng (Outlet)3 / 4-16
RotationR
Mở rộng trục (In.)3/4 x 1-1 / 4 được khóa
Chiều rộng3.62 "

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 2.43
Chiều cao tàu (cm)16.26
Chiều dài tàu (cm)16
Chiều rộng tàu (cm)16
Mã HS8413919050
Quốc giaUS

Chi tiết sản phẩm:

  • Bơm bánh răng thủy lực sử dụng một bộ bánh răng để bơm chất lỏng có độ nhớt cao như dầu, sơn, nhựa và thực phẩm
  • Thiết kế cân bằng áp suất duy trì nhiệt độ cài đặt của chất lỏng được bơm bất chấp sự thay đổi của áp suất hệ thống
  • Cung cấp hoạt động tiếng ồn thấp và hiệu quả tổng thể là 90%

Các Câu Hỏi Thường Gặp:

Q. Bơm bánh răng Haldex 1800288 có chống dầu không?

A. Hầu hết các bánh răng Haldex đều có đệm cao su nitrile chịu dầu.

Q. Bơm bánh răng thủy lực hoạt động như thế nào?

A. Bơm bánh răng thủy lực hoạt động bằng cách giữ chất lỏng giữa các răng của bánh răng quay (hai hoặc ba) và di chuyển một khoang quay chứ không phải pittông. Các máy bơm này sử dụng ít vật liệu lỏng hơn để tương thích với hóa chất.

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhChiều rộngDisplacementGPM @ 1000 PSIGPM @ 2000 PSIChiều dàiTối đa RPMGắn kếtRotationGiá cả
HALDEX BARNES 1850222 Bơm bánh răng 0.183 Cu In / rev 4000 Psi Max | AA9GRK 1DBC3 18502224.92 "0.183 Cu. Trong./Rev.--3.22 "4000SAE AA 2 Bu lôngĐúng€473.01
Bơm bánh răng HALDEX BARNES 1850223 0.214 Cu In / rev 4000 Psi Max | AA9GRL 1DBC4 18502234.92 "0.214 Cu. Trong./Rev.--3.22 "4000SAE AA 2 Bu lôngĐúng€480.97
HALDEX BARNES 1850224 Bơm bánh răng 0.244 Cu In / rev 4000 Psi Max | AA9GRM 1DBC5 18502244.92 "0.244 Cu. Trong./Rev.--3.25 "4000SAE AA 2 Bu lôngĐúng€474.77
Bơm bánh răng HALDEX BARNES 1850225 0.305 Cu In / rev 4000 Psi Max | AA9GRN 1DBC6 18502254.92 "0.305 Cu. Trong./Rev.--3.36 "4000SAE AA 2 Bu lôngĐúng€496.86
HALDEX BARNES 1850226 Bơm bánh răng 0.427 Cu In / rev 4000 Psi Max | AA9GRP 1DBC7 18502264.92 "0.427 Cu. Trong./Rev.--3.63 "3450SAE AA 2 Bu lôngĐúng€504.81
Bơm bánh răng HALDEX BARNES 1850227 0.61 Cu In / rev 3200 Psi Max | AA9GRQ 1DBC8 18502274.92 "0.610 Cu. Trong./Rev.--3.93 "2800SAE AA 2 Bu lôngĐúng€560.52
HALDEX BARNES 1002508 Bánh răng bơm 11 Gpm | AD7KYK 4F663 1002508--2.82.72---Kim đồng hồ€365.15

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

HALDEX BARNES 1800288 Bơm bánh răng thủy lực, Độ dịch chuyển: 0.37 Khối lượng trong/Tái bản
€373.41 /đơn vị