Halder Supercraft 3677.035 | Vồ Thép/nylon Chiều Dài 11-9/16 Inch | 22va07 | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

HALDER SUPERCRAFT 3677.035 Vali Thép / nylon Chiều dài 11-9 / 16 inch | AF7XHD 22VA07

HALDER SUPERCRAFT 3677.035 Vồ Thép/nylon Chiều dài 11-9/16 Inch

Trong kho
Khoản mục: AF7XHD phần: 3677.035Tham chiếu chéo: 22VA07

Cách nhận hàng có thể 8, Thứ Tư
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
€98.23 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcMallet
MàuTrắng tự nhiên
Đường kính mặt1.375 "
Xử lý MàuThép với tay cầm cao su đen
Xử lý vật liệuỐng thép
Độ cứngKhó / Cực khó
Màu đầuTrắng và xám
Trưởng Chiều dài4.125 "
Vật liệu đầuThép / Nylon
Trọng lượng đầu28 oz.
Không đánh dấuKhông
Chiều dài tổng thể11 9 / 16 "
Tether có thểCông cụ tiêu chuẩn (Phụ kiện cần thiết để chia sẻ kết nối)
Mẹo Dia.1-3 / 8 "
Chất liệu TipNylon / thép

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 0.84
Chiều cao tàu (cm)4.32
Chiều dài tàu (cm)30.48
Chiều rộng tàu (cm)11.43
Mã HS8205203000

Chi tiết sản phẩm:

  • Mẹo có thể thay thế (Có)
  • Thương hiệu phụ: HALDER FERROPLEX

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhMụcTrưởng Chiều dàiMàuĐường kính mặtVật liệu đầuTrọng lượng đầuChiều dài tổng thểChất liệu TipGiá cả
HALDER SUPERCRAFT 3026030 Ván đầu có thể thay thế 12 Ounce Wood | AD3JEJ 3ZLL2 3026030Mallet3.5 "Đen đỏ1.187 "Nhựa / cao su12 oz.11 13 / 16 "Nhựa / cao su€41.53
HALDER SUPERCRAFT 3026050 Đầu vồ có thể thay thế 40 Ounce Wood | AD3JEK 3ZLL4 3026050Mallet5 5 / 16 "Đen đỏ2"Nhựa / cao su40 oz.13.75 "Nhựa / cao su€77.48
HALDER SUPERCRAFT 3026060 Đầu vồ có thể thay thế 54 Ounce Wood | AD3JEL 3ZLL5 3026060Mallet5.75 "Đen đỏ2.375 "Nhựa / cao su54 oz.16 "Nhựa / cao su€95.60
HALDER SUPERCRAFT 3366040 Đầu vồ có thể thay thế 26 Ounce Hickory | AD3JFG 3ZLP9 3366040Vồ Đòn Chết4.5 "-1 9 / 16 "Nylon26 oz.14.125 "-€74.64
HALDER SUPERCRAFT 3366050 Đầu vồ có thể thay thế 35 Ounce Hickory | AD3JFH 3ZLR1 3366050Vồ Đòn Chết4.75 "-2"Nylon35 oz.14.5 "-€93.87
HALDER SUPERCRAFT 3366060 Đầu vấu có thể thay thế 60 Ounce Hickory | AD3JFJ 3ZLR2 3366060Vồ Đòn Chết5 11 / 16 "-2.375 "Nylon60 oz.14.5 "-€187.83
HALDER SUPERCRAFT 3377030 Đầu vấu có thể thay thế 20 Ounce Steel | AD3JFK 3ZLR3 3377030Vồ Đòn Chết4 5 / 16 "-1.187 "Nylon20 oz.11.375 "-€69.18

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

HALDER SUPERCRAFT 3677.035 Vồ Thép/nylon Chiều dài 11-9/16 Inch
€98.23 /đơn vị