Hk Porter 1490mc | Kìm Cắt Bu Lông Nắp 14 Inch 5/16 Inch | 2h053 | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

Máy cắt bu lông HK PORTER 1490MC 14 inch 5/16 inch Cap | AB9ZRR 2H053

H.K. PORTER Máy cắt bu lông 1490MC Nắp 14 inch 5/16 inch

Trong kho
Khoản mục: AB9ZRR phần: 1490MCTham chiếu chéo: 2H053
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
€223.16 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcMáy cắt tia
Vòng biKim xuyên suốt với lực đẩy Balls trên trường hợp, Ball trên động cơ
BrushesCó thể thay thế bên ngoài
Hành động cắtCắt trung tâm
Bao vâyTENV
Amps đầy tải2.51
Hộp sốNhôm đúc
Vật liệu bánh răngThép cứng
Tỷ số truyền29:1
Loại bánh răngXoắn và Spur
Kiểu kẹpGrip cao su
Xử lý vật liệuThép
Vật liệu vỏNhôm đúc
Nhập HP1/4
Vật liệu hàmCông cụ hợp kim thép
Chiều dài ít trục12.125 "
Bôi trơnDầu bánh răng chất lỏng nặng vĩnh viễn
Tối đa Nhiệt độ môi trường xung quanh.Độ phân giải C
Max. Mô-men xoắn235 in.- lb.
Loại động cơNam châm vĩnh viễn DC
Gắn kếtTất cả các vị trí
RPM bảng tên62
Chiều dài tổng thể14 "
Quá tải235 lb
Bàn chải thay thế6YHZ0
Đầu ra trục đảo ngượcKhông
RotationCó thể đảo ngược
Phạm vi RPM51 để 75
Hải cẩuLoại môi được nạp vào lò xo trên trục đầu vào và đầu ra
Định hướng trụcSong song
Bảo vệ nhiệtKhông áp dụng
điện áp90 VDC

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 1.37
Chiều cao tàu (cm)4.57
Chiều dài tàu (cm)39.88
Chiều rộng tàu (cm)20.32
Mã HS8203406000
Quốc giaUS

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhXử lý vật liệuVật liệu hàmChiều dài tổng thểGiá cả
Máy cắt bu lông HK PORTER 0090FC 18 1/4 inch 3/8 inch Cap | AB9XNG 2G976 0090FCSợi thủy tinhThép18.25 "€299.83
Máy cắt bu lông HK PORTER 0090MC 18 inch Nắp 3/8 inch | AB9XNH 2G978 0090MCThépThép18 "€214.80
Máy cắt bu lông HK PORTER 0190FC 24 1/2 inch 7/16 inch Cap | AB9XNL 2G992 0190FCSợi thủy tinhThép24.5 "€346.74
Máy cắt bu lông HK PORTER 0290FC 30 1/2 inch 1/2 inch Cap | AB9ZRB 2H007 0290FCSợi thủy tinhThép hợp kim rèn30.5 "€451.30
Máy cắt bu lông HK PORTER 0290MC 30 inch Nắp 1/2 inch | AB9ZRD 2H013 0290MCThépCông cụ hợp kim thép30 "€312.35
Máy cắt bu lông HK PORTER 0390FC 36 1/2 inch 9/16 inch Cap | AB9ZRG 2H021 0390FCSợi thủy tinhThả thép công cụ hợp kim rèn36.5 "€513.96
Máy cắt bu lông HK PORTER 0390MC 36 inch Nắp 9 inch | AB16ZRH 9H2 0390MCThépCông cụ hợp kim thép36 "€336.29

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

H.K. PORTER Máy cắt bu lông 1490MC Nắp 14 inch 5/16 inch
€223.16 /đơn vị