GUARDIAN EQUIPMENT Trạm an toàn G1998 có bồn rửa mắt, đầu vào 2 inch, van 1 inch, PVC
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Mục | Trạm an toàn |
Bát Địa. | 11 3 / 4 " |
Kích thước van rửa mắt | 1 / 2 " |
Tốc độ dòng | 20 gpm |
Kích thước đầu vào | 2" |
Vật chất | Thép không gỉ |
Kích thước ổ cắm | 2" |
Bảng thông số sản phẩm | canh-thiết-bị-g1998.pdf |
Đầu vòi hoa sen Dia. | 10 " |
Kích thước van tắm | 1" |
Đầu phun | 2 |
Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.