vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

Súng hơi GUARDAIR U80LJ024AA2, 120 Psi, 1.9 Lbf, 40 Scfm, Dài 32 Inch | AD2BQC 3MLX1

GUARDAIR Súng hơi U80LJ024AA2, 120 Psi, 1.9 Lbf, 40 Scfm, Chiều dài 32 inch

Trong kho
Khoản mục: AD2BQC phần: U80LJ024AA2Tham chiếu chéo: 3MLX1
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
€53.04 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcSúng hơi
Tiêu thụ không khí40 scfm
Vật liệu cơ thểNhôm
Phong cách cơ thểPistol Grip
Màumàu xám
Kích thước phần mở rộng24 "
Kích thước đầu vào3/8 "(F) NPT
Tối đa dBA97
Tối đa Áp suất đầu vào120 psi
NozzleTiêu chuẩn
Chiều dài vòi phun1-1 / 2 "
Kích thước ổ cắm3/4 "(F) NPT
Đầu ra1.9 lbf
Chiều dài tổng thể32 "
Cò súngLever

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 0.59
Chiều cao tàu (cm)3.18
Chiều dài tàu (cm)78.74
Chiều rộng tàu (cm)20.32
Mã HS8424209000
Quốc giaUS

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhMàuChiều dài tổng thểGiá cả
Súng hơi GUARDAIR U80LJ048AA2, 120 Psi, Chiều dài 55 inch, 1.9 Lbf, 40 Scfm | AC9VHM 3KMD2 U80LJ048AA2màu xám55 "€59.52
Súng hơi GUARDAIR U80LJ012AA2, 120 Psi, 1.9 Lbf, 40 Scfm, Dài 19 Inch | AD2BQA 3MLW6 U80LJ012AA2màu xám19 "€49.83
Súng hơi GUARDAIR U80LJ018AA2, 120 Psi, 1.9 Lbf, 40 Scfm, Dài 25 Inch | AD2BQB 3MLW8 U80LJ018AA2màu xám25 "€51.43
Súng hơi GUARDAIR U80LJ036AA2, 120 Psi, 1.9 Lbf, 40 Scfm, Chiều dài 43 Inch | AD2BQD 3MLX3 U80LJ036AA2màu xám43 "€56.28
Súng hơi GUARDAIR U80LJ072AA2, 120 Psi, 1.9 Lbf, 40 Scfm, Chiều dài 79 Inch | AD2BQF 3MLX7 U80LJ072AA2màu xám79 "€65.99
RFQ
Súng hơi GUARDAIR U80LJ012AA3, Chiều dài 19 inch, 120 Psi, 1.9 Lbf, 40 Scfm | AD2BQH 3MLY2 U80LJ012AA3màu xám19 "€49.83
Súng hơi GUARDAIR U80LJ018AA3, 120 Psi, 1.9 Lbf, Chiều dài 25 inch, 40 Scfm | AD2BQJ 3MLY4 U80LJ018AA3cơ rôm25 "€51.43

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

GUARDAIR Súng hơi U80LJ024AA2, 120 Psi, 1.9 Lbf, 40 Scfm, Chiều dài 32 inch
€53.04 /đơn vị