Guardair U75xt018aa3 | Súng hơi, 120 Psi, Chiều dài 25 inch, 3.3 Lbf, 66 Scfm | 3mlv7 | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

Súng hơi GUARDAIR U75XT018AA3, 120 Psi, Chiều dài 25 inch, 3.3 Lbf, 66 Scfm | AD2BPW 3MLV7

GUARDAIR Súng hơi U75XT018AA3, 120 Psi, Chiều dài 25 inch, 3.3 Lbf, 66 Scfm

Trong kho
Khoản mục: AD2BPW phần: U75XT018AA3Tham chiếu chéo: 3MLV7
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
€55.51 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcSúng hơi
Tiêu thụ không khí66 scfm
Vật liệu cơ thểNhôm
Phong cách cơ thểPistol Grip
Màucơ rôm
Kích thước phần mở rộng18 "
Kích thước đầu vào3/8 "(F) NPT
Tối đa dBA101
Tối đa Áp suất đầu vào120 psi
NozzleLực đẩy Xtra (R)
Chiều dài vòi phun2"
Kích thước ổ cắm3/4 đến 32 "(F) NPT
Đầu ra3.3 lbf
Chiều dài tổng thể25 "
Cò súngLever

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 0.65
Chiều cao tàu (cm)2.54
Chiều dài tàu (cm)63.5
Chiều rộng tàu (cm)19.05
Mã HS8424209000
Quốc giaUS

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhTiêu thụ không khíMàuKích thước đầu vàoTối đa dBAKích thước ổ cắmĐầu raChiều dài tổng thểGiá cả
Súng hơi GUARDAIR U75LJ006AA225, 120 Psi, Chiều dài 10-3/8 Inch, 34 Scfm | AA8LDT 19A828 U75LJ006AA22534 scfmKim loại và đen1/4 "(F) NPT1095 / 8 "2 lbf10.375 "€50.33
Súng hơi GUARDAIR U75XT006AA225, 120 Psi, Chiều dài 10-3/8 Inch, 54 Scfm | AA8LDU 19A829 U75XT006AA22554 scfmKim loại và đen1/4 "(F) NPT1085 / 8 "2.8 lbf10.375 "€58.98
Súng hơi GUARDAIR U75XT006AA2, 120 Psi, 3.3 Lbf, 66 Scfm, Dài 13 Inch | AD2BPC 3MLT7 U75XT006AA266 scfmmàu xám3/8 "(F) NPT1013/4 đến 32 "(F) NPT3.3 lbf13 "€50.93
Súng hơi GUARDAIR U75XT012AA2, 120 Psi, 66 Scfm, Dài 16 Inch | AD2BPE 3MLT9 U75XT012AA266 scfmmàu xám3/8 "(F) NPT1013/4 đến 32 "(F) NPT3.3 lbf16 "€52.55
Súng hơi GUARDAIR U75XT018AA2, 120 Psi, 3.3 Lbf, 66 Scfm, Dài 25 Inch | AD2BPG 3MLU2 U75XT018AA266 scfmmàu xám3/8 "(F) NPT1013/4 đến 32 "(F) NPT3.3 lbf25 "€55.51
Súng hơi GUARDAIR U75XT024AA2, 120 Psi, 66 Scfm, Dài 32 Inch | AD2BPJ 3MLU4 U75XT024AA266 scfmmàu xám3/8 "(F) NPT1013/4 đến 32 "(F) NPT3.3 lbf32 "€55.79
Súng hơi GUARDAIR U75XT036AA2, 120 Psi, 66 Scfm, Dài 43 Inch | AD2BPL 3MLU6 U75XT036AA266 scfmcơ rôm3/8 "(F) NPT1013/4 đến 32 "(F) NPT3.3 lbf43 "€59.01

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

GUARDAIR Súng hơi U75XT018AA3, 120 Psi, Chiều dài 25 inch, 3.3 Lbf, 66 Scfm
€55.51 /đơn vị