Guardair U75lj060aa2 | Súng hơi, 120 Psi, 2.8 Lbf, Chiều dài 67 inch, 49 Scfm | 3mlp5 | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

Súng hơi GUARDAIR U75LJ060AA2, 120 Psi, 2.8 Lbf, Chiều dài 67 inch, 49 Scfm | AD2BNM 3MLP5

GUARDAIR Súng hơi U75LJ060AA2, 120 Psi, 2.8 Lbf, Chiều dài 67 inch, 49 Scfm

Trong kho
Mục: AD2BNM phần: U75LJ060AA2Tham chiếu chéo: 3MLP5

Cách nhận hàng có thể 8, Thứ Tư
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
€60.38 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcSúng hơi
Tiêu thụ không khí49 scfm
Vật liệu cơ thểNhôm
Phong cách cơ thểPistol Grip
Màumàu xám
Kích thước phần mở rộng60 "
Kích thước đầu vào3/8 "(F) NPT
Tối đa dBA104
Tối đa Áp suất đầu vào120 psi
Nozzleventuri
Chiều dài vòi phun2"
Kích thước ổ cắm3/4 đến 32 "(F) NPT
Đầu ra2.8 lbf
Chiều dài tổng thể67 "
Cò súngĐòn bẩy ngắn

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 0.9
Chiều cao tàu (cm)2.54
Chiều dài tàu (cm)167.64
Chiều rộng tàu (cm)19.05
Mã HS8424209000
Quốc giaUS

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhTiêu thụ không khíTối đa dBAKích thước ổ cắmĐầu raChiều dài tổng thểGiá cả
Súng hơi GUARDAIR U75LJ006AA2, 120 Psi, 2.8 Lbf, 49 Scfm, Dài 13 Inch | AD2BNK 3MLP1 U75LJ006AA249 scfm1043/4 đến 32 "(F) NPT2.8 lbf13 "€45.83
Súng hơi GUARDAIR U80LJ006AA2, 120 Psi, 1.9 Lbf, 40 Scfm, Dài 13 Inch | AD2BPZ 3MLW4 U80LJ006AA240 scfm973/4 "(F) NPT1.9 lbf13 "€48.20
Súng hơi GUARDAIR U80LJ060AA2, 120 Psi, Chiều dài 67 inch, 1.9 Lbf, 40 Scfm | AD2BQE 3MLX5 U80LJ060AA240 scfm973/4 "(F) NPT1.9 lbf67 "€62.76

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

GUARDAIR Súng hơi U75LJ060AA2, 120 Psi, 2.8 Lbf, Chiều dài 67 inch, 49 Scfm
€60.38 /đơn vị