Guardair Lzr600018aa | Súng Hơi, Màu Xám, 120 Psi, Chiều Dài 22-1/2 Inch | 3apy6 | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

Súng hơi GUARDAIR LZR600018AA, Màu xám, 120 Psi, Chiều dài 22-1/2 Inch | AC8JKW 3APY6

GUARDAIR Súng hơi LZR600018AA, Màu xám, 120 Psi, Chiều dài 22-1/2 inch

Trong kho
Khoản mục: AC8JKW phần: LZR600018AATham chiếu chéo: 3APY6
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
€33.32 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcSúng hơi
Tiêu thụ không khí13 scfm
Vật liệu cơ thểNhôm đúc
Phong cách cơ thểergonomic
Màumàu xám
Kích thước phần mở rộng18 "
Kích thước đầu vào1/4 "(F) NPT
Tối đa dBA101
Tối đa Áp suất đầu vào120 psi
Nozzleventuri
Chiều dài vòi phun2"
Kích thước ổ cắm1/8 "(F) NPT
Đầu ra0.9 lbf
Chiều dài tổng thể22.5 "
Cò súngLever
UPC690773023001

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 0.29
Chiều cao tàu (cm)2.54
Chiều dài tàu (cm)63.5
Chiều rộng tàu (cm)20.32
Mã HS8424209000
Quốc giaUS

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhChiều dài tổng thểGiá cả
Súng hơi GUARDAIR LZR600006AA, Màu xám, 120 Psi, Chiều dài 10-1/2 Inch | AC8JKU 3APY4 LZR600006AA10.5 "€31.69
Súng hơi GUARDAIR LZR600036AA, Màu xám, 120 Psi, Chiều dài 40-1/2 Inch | AC8JKY 3APY8 LZR600036AA40.5 "€35.63
Súng hơi GUARDAIR LZR600060AA, Màu xám, 120 Psi, Chiều dài 64-1/2 Inch | AC8JLA 3APZ1 LZR600060AA64.5 "€38.85
Súng hơi GUARDAIR LZR600072AA, Màu xám, 120 Psi, Chiều dài 76-1/2 Inch | AC8JLB 3APZ2 LZR600072AA76.5 "€40.43
RFQ

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

GUARDAIR Súng hơi LZR600018AA, Màu xám, 120 Psi, Chiều dài 22-1/2 inch
€33.32 /đơn vị