Guardair Lzr600012aa | Súng Hơi, Màu Xám, 120 Psi, Chiều Dài 16-1/2 Inch | 3apy5 | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

Súng hơi GUARDAIR LZR600012AA, Màu xám, 120 Psi, Chiều dài 16-1/2 Inch | AC8JKV 3APY5

GUARDAIR Súng hơi LZR600012AA, Màu xám, 120 Psi, Chiều dài 16-1/2 inch

Trong kho
Khoản mục: AC8JKV phần: LZR600012AATham chiếu chéo: 3APY5
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
€32.60 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcSúng hơi
Tiêu thụ không khí13 scfm
Vật liệu cơ thểNhôm đúc
Phong cách cơ thểergonomic
Màumàu xám
Kích thước phần mở rộng12 "
Kích thước đầu vào1/4 "(F) NPT
Tối đa dBA100
Tối đa Áp suất đầu vào120 psi
Nozzleventuri
Chiều dài vòi phun2"
Kích thước ổ cắm1/8 "(F) NPT
Đầu ra0.9 lbf
Chiều dài tổng thể16.5 "
Cò súngnút

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 0.27
Chiều cao tàu (cm)2.54
Chiều dài tàu (cm)48.26
Chiều rộng tàu (cm)20.32
Mã HS8424209000
Quốc giaUS

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhTiêu thụ không khíTối đa dBAĐầu raChiều dài tổng thểGiá cả
Súng hơi GUARDAIR LZR600, 120 Psi, 8 Scfm, Chiều dài 5 inch, 0.6 Lbf | AA9CTG 1CJG4 LZR6008 scfm1000.6 lbf5"€19.20
Súng hơi GUARDAIR LZR600024AA, Màu xám, 120 Psi, Chiều dài 28-1/2 Inch | AC8JKX 3APY7 LZR600024AA13 scfm1010.9 lbf28.5 "€34.04
Súng hơi GUARDAIR LZR600048AA, Màu xám, 120 Psi, Chiều dài 52-1/2 Inch | AC8JKZ 3APY9 LZR600048AA13 scfm1000.9 lbf52.5 "€37.23

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

GUARDAIR Súng hơi LZR600012AA, Màu xám, 120 Psi, Chiều dài 16-1/2 inch
€32.60 /đơn vị